SIEMENS โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์: JD / JXD ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ประเภทกรอบ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JXD62B400 | 35kAIC ที่ 480V | 400A | JXD | 2 | 600V | ฿108,927 | |
B | JXD63B200 | 35kAIC ที่ 480V | 200A | JXD | 3 | 600V | ฿114,810 | |
A | JD62B350 | 35kAIC ที่ 480V | 350A | JD | 2 | 600V | ฿50,545 | |
A | JXD62B350 | 35kAIC ที่ 480V | 350A | JXD | 2 | 600V | ฿108,927 | |
A | JXD62B300 | 35kAIC ที่ 480V | 300A | JXD | 2 | 600V | ฿108,927 | |
C | JXD62B225 | 35kAIC ที่ 480V | 225A | JXD | 2 | 600V | ฿108,927 | |
D | JXD62B200 | 35kAIC ที่ 480V | 200A | JXD | 2 | 600V | ฿108,927 | |
E | JD63B200 | 35kAIC ที่ 480V | 200A | JD | 3 | 600V | ฿64,640 | |
A | JD62B400 | 35kAIC ที่ 480V | 400A | JD | 2 | 600V | ฿50,545 | |
F | JXD63B350 | 35kAIC ที่ 480V | 350A | JXD | 3 | 600V | ฿114,810 | |
C | JXD62B250 | 35kAIC ที่ 480V | 250A | JXD | 2 | 600V | ฿108,927 | |
E | JD63B350 | 35kAIC ที่ 480V | 350A | JD | 3 | 600V | - | RFQ
|
E | JD63B225 | 35kAIC ที่ 480V | 225A | JD | 3 | 600V | ฿105,567 | |
F | JXD63B300 | 35kAIC ที่ 480V | 300A | JXD | 3 | 600V | ฿114,810 | |
F | JXD63B250 | 35kAIC ที่ 480V | 250A | JXD | 3 | 600V | ฿114,810 | |
G | JXD63S400A | 35kAIC ที่ 480V | 400A | JXD | 3 | 600V | ฿118,122 | |
A | JXD63L400 | 35kAIC ที่ 480V | 400A | JXD | 3 | 600V | ฿118,122 | |
A | JXD63H400 | 35kAIC ที่ 480V | 400A | JXD | 3 | 600V | ฿118,122 | |
A | JXD63B400H | 35kAIC ที่ 480V | 400A | JXD | 3 | 600V | ฿118,122 | |
E | JD63B250 | 35kAIC ที่ 480V | 250A | JD | 3 | 600V | - | RFQ
|
H | JXD63B350H | 35kAIC ที่ 480V | 350A | JXD | 3 | 600V | ฿118,122 | |
I | JXD63B300H | 35kAIC ที่ 480V | 300A | JXD | 3 | 600V | ฿118,122 | |
F | JXD63B225 | 35kAIC ที่ 480V | 225A | JXD | 3 | 600V | ฿114,810 | |
E | JD63B300 | 35kAIC ที่ 480V | 300A | JD | 3 | 600V | - | RFQ
|
C | JXD23B250 | 65kAIC ที่ 240V | 250A | JXD | 3 | 240V | ฿104,175 | |
C | JXD23B300 | 65kAIC ที่ 240V | 300A | JXD | 3 | 240V | ฿108,927 | |
A | JXD23S400A | 65kAIC ที่ 240V | 400A | JXD | 3 | 240V | ฿108,927 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: JD / JXD ซีรี่ส์
ซีเมนส์ JD / JXD ซีรีส์เซอร์กิตเบรกเกอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแผงสวิตช์บอร์ดแผงจ่ายไฟและระบบจ่ายไฟและเปลือกหุ้มสำหรับการป้องกันกระแสเกิน เบรกเกอร์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีอุปกรณ์ติดตั้งสลักเกลียวพร้อมขั้วต่อสายแรงดันที่รองรับสายอลูมิเนียมหรือทองแดงที่มีขนาดแตกต่างกัน พวกเขามาพร้อมกับหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนสำหรับการส่งมอบฟังก์ชัน จำกัด กระแสทั้งแบบทันทีและแบบหน่วงเวลา ชุดเดินทางถูกปิดผนึกเพิ่มเติมและปรับเทียบที่ 40 องศา C (อุณหภูมิแวดล้อม) เพื่อป้องกันการเข้าถึงส่วนประกอบที่บรรทุกในปัจจุบัน เลือกจากเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในรูปแบบ 2 และ 3 ขั้วพร้อมแหล่งจ่ายไฟที่พิกัด 240V / 600V Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- ตัวบ่งชี้การหมุน
- อุปกรณ์ชั้นวางสายไฟ
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความเข้มสูงที่ไม่ได้คิดค้น
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- ตลับ
- มอเตอร์กระแสตรง
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- Tensioners และ Tighteners
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- APPLETON ELECTRIC สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็กในสถานที่อันตราย
- NORTON ABRASIVES Multi-Air Plus Self Grip แผ่นตัด
- ALC แผ่นรองใต้หน้าต่าง
- ZSI-FOSTER แคลมป์กันกระแทก 2 รู
- EXAIR ชุดชิมอลูมิเนียม
- FAZTEK T Nut พร้อมฝาเกลียว
- QMARK Smart Series, ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
- HOFFMAN Proline Series ตู้ข้อมูลเสียง
- WILKERSON เครื่องแยกของเหลว
- DIXON แก้วแทน