SIEMENS เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: ซีรี่ส์ MD / MXD
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทกรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | MD63B500 | 500A | MD | ฿263,114 | |
A | MD63B600 | 600A | MD | ฿263,114 | |
B | MXD63H800 | 800A | MXD | ฿277,799 | |
C | MXD63A800 | 800A | MXD | ฿227,476 | |
D | MD63F800 | 800A | MD | ฿143,655 | |
A | MD63B800 | 800A | MD | ฿263,114 | |
C | MXD63S800A | 800A | MXD | ฿227,476 | |
B | MXD63L800 | 800A | MXD | ฿227,476 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: ซีรี่ส์ MD / MXD
ซีเมนส์เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีความสามารถในการขัดจังหวะมาตรฐานได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนจากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปซึ่งทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร อุปกรณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติการกำหนดค่าฟีดผ่านซึ่งสามารถติดตั้งเข้ากับแผงควบคุมและแผงสวิตช์ทุกชนิดได้อย่างง่ายดายและได้รับการปรับเทียบที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียสอุปกรณ์เหล่านี้มีหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนซึ่งให้ฟังก์ชันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันทีและพร้อมใช้งาน ในการให้คะแนนปัจจุบัน 500A, 600A และ 800A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์มาตรวัดน้ำ
- กลอน
- สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสารยึดเกาะ
- วาล์วป้อนหม้อไอน้ำ
- ขั้วต่อสายวาล์วไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- แทรกด้าย
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- แองเคอ
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- PROTO ปลั๊กไฟ 1/2 ในขนาดไดรฟ์
- VESTIL EB Series คาร์โก้บาร์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7-1 / 8 นิ้ว
- EDWARDS SIGNALING ไฟ LED กระพริบระดับ 125 ระดับ
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วไดอะแฟรมนิวเมติกกระตุ้น, หัวจุก, โอริง EPDM
- EATON ปุ่มกดขนาดกะทัดรัดซีรีส์ C22 ล้าง ชั่วขณะ
- ALL MATERIAL HANDLING CYFX Series Clevis Foundry Hooks เกรด 100
- ALL MATERIAL HANDLING Clevis Grab Hooks พร้อมอาน
- CONDOR ถุงมือไนล่อนไม่เคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์