SIEMENS โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ NGB
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NGB1B100B | 25kAIC @ 277v | 100A | 1 | ฿6,324 | |
B | NGB1B040B | 25kAIC @ 277v | 40A | 1 | ฿6,324 | |
C | NGB1B050B | 25kAIC @ 277v | 50A | 1 | ฿6,324 | |
D | NGB1B045B | 25kAIC @ 277v | 45A | 1 | ฿6,532 | |
A | NGB1B035B | 25kAIC @ 277v | 35A | 1 | ฿6,532 | |
E | NGB3B100B | 25kAIC ที่ 480V | 100A | 3 | ฿21,895 | |
F | NGB3B030B | 25kAIC ที่ 480V | 30A | 3 | ฿20,050 | |
F | NGB3B015B | 25kAIC ที่ 480V | 15A | 3 | ฿20,050 | |
G | NGB2B125B | 25kAIC ที่ 480V | 125A | 2 | ฿32,186 | |
H | NGB2B020B | 25kAIC ที่ 480V | 20A | 2 | ฿12,908 | |
F | NGB3B125B | 25kAIC ที่ 480V | 125A | 3 | ฿33,954 | |
E | NGB3B040B | 25kAIC ที่ 480V | 40A | 3 | ฿20,050 | |
F | NGB3B050B | 25kAIC ที่ 480V | 50A | 3 | ฿20,620 | |
F | NGB3B045B | 25kAIC ที่ 480V | 45A | 3 | ฿21,130 | |
F | NGB3B035B | 25kAIC ที่ 480V | 35A | 3 | ฿21,130 | |
F | NGB3B025B | 25kAIC ที่ 480V | 25A | 3 | ฿21,130 | |
A | NGB2B025B | 25kAIC ที่ 480V | 25A | 2 | ฿14,367 | |
H | NGB2B015B | 25kAIC ที่ 480V | 15A | 2 | ฿12,908 | |
A | NGB3B080B | 25kAIC ที่ 480V | 80A | 3 | ฿21,895 | |
I | NGB3B020B | 25kAIC ที่ 480V | 20A | 3 | ฿20,050 | |
J | NGB3B090B | 25kAIC ที่ 480V | 90A | 3 | ฿21,895 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ NGB
เบรกเกอร์ซีรีส์ NGB ของซีเมนส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสภาวะกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร พวกเขามีหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้ซึ่งให้การป้องกันทั้งในทันทีและเป็นเวลานานและการติดตั้งสลักเกลียวพร้อมตัวดึงด้านข้างเพื่อการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับการใช้งานฟีดย้อนกลับได้รับการจัดอันดับที่ 600V และมีเฟรมประเภท NGB เพื่อเพิ่มความคล่องตัว เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีให้เลือกมากมายในการกำหนดค่าขั้ว 1, 2 และ 3 บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมแท่นยกและรถยก
- เครื่องวัดความหนา
- ระดับเกจ
- คราดควบคุมวัชพืชน้ำ
- เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- รอก
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- DAYTON 120VAC, รีเลย์
- QORPAK ห้องปฏิบัติการสามารถ
- GRAINGER Male Luer Lock ถึง Male Luer Lock
- WESTWARD ดึงทองแดง
- DURHAM MANUFACTURING ตู้เก็บของไวไฟ ชั้นวางเสริม
- WATTS AMES Maxim Series M300N ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ
- WESTWARD ท่ออ่อน
- BALDOR / DODGE บูชเทเปอร์แยกประเภท G
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน XDTD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า