SIEMENS Circuit Breaker Trip Units, PD ซีรี่ส์, ทริปแม่เหล็กด้วยความร้อน
ชุดเดินทางของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซีรีส์ PD ทริปแม่เหล็กด้วยความร้อน
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Siemens PD Series ออกแบบมาเพื่อลดกระแสไฟผิดพลาดและไฟฟ้าช็อตที่ร้ายแรง หน่วยเหล่านี้มีการเดินทางที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เป็นเวลานานและฟังก์ชันการทำงานทันที (LI) ให้การป้องกันกระแสไฟสูงสุด มีการเชื่อมต่อแบบ feed-thru และขั้วต่อดึงด้านข้างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการกำหนดค่าสายไฟที่ปลอดภัย หน่วยเฟรม PD เหล่านี้ให้กำลังการขัดจังหวะสูงสุด 100kA ที่ 480V และเหมาะสำหรับการใช้งานป้อนกลับ หน่วยการเดินทาง PD Series มีอยู่ในการจัดอันดับปัจจุบันตั้งแต่ 1200 & 1600A on Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลิงค์ฟิลเตอร์
- ปลั๊กไฟ
- คนขี้เกียจมัด
- ยามมือและนิ้ว
- อุปกรณ์ลดความเร็วและอุปกรณ์ขับเคลื่อนเกียร์
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- HOWARD LEIGHT ชุดสุขอนามัยที่ครอบหู
- CALDWELL เทรลเลอร์ สปอตเตอร์ ฮิทช์ แทรกบอล
- BURNDY ขั้วต่อสายดินขั้วต่อเครื่องกล
- KNIPEX ตัวขับอ่อนนุช T-handle หุ้มฉนวน
- BATTERY DOCTOR สายรัดขั้วต่อแหวน
- SHUR-LINE ฝาครอบลูกกลิ้งพิเศษ
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบเชื่อมต่อด่วนแบบที่ 1 วางในครีบปลายสายไฟ
- COOPER B-LINE B2000 ซีรี่ส์ ที่หนีบท่อทองแดง
- AMS เม็ดมีดฝาท้าย
- NIBCO ตัวลด, Wrot และทองแดงหล่อ