SLIDE SLEDGE พินไดร์เวอร์
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Pin Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 213100 | ไดรเวอร์พิน | - | 0.4 " | ฿6,923 | |
B | 213543 | ไดรเวอร์พิน | - | 5 / 16 " | ฿6,981 | |
C | 213550 | ไดรเวอร์พิน | - | 0.65 " | ฿5,672 | |
D | 400502 | ไดรเวอร์พิน | - | 2" | ฿6,894 | RFQ
|
D | 400503 | ไดรเวอร์พิน | - | 3" | ฿14,749 | RFQ
|
E | 400521 | ไดรเวอร์พิน | - | 3" | ฿18,181 | |
F | 213103 | Pin Driver, 1 1/4 "Dia | 11.25 " | - | ฿4,822 | |
F | 213101 | Pin Driver, 1/2 "Dia | 9" | - | ฿6,482 | |
G | 213105 | Pin Driver, 2 1/2 "Dia | 2.5 " | - | ฿3,875 | |
H | 213104 | Pin Driver, 2 "Dia | 2.5 " | - | ฿2,942 | |
I | 213106 | Pin Driver, 3 "Dia | 2.5 " | - | ฿4,279 | |
F | 213102 | Pin Driver, 7/8 "Dia | 11.5 " | - | ฿5,263 |
ไดรเวอร์พิน
สถานที่ที่ค้อนมาตรฐานเข้าถึงยาก ซึ่งมักสร้างความเสียหายให้กับบุคลากรและอุปกรณ์ ตัวขับพิน Slide Sledge เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดพินออกจากอุปกรณ์หนักได้อย่างง่ายดาย โดยทั่วไปจะใช้ตัวขับพินเหล่านี้กับค้อนหลายหัวสีเหลืองเพื่อถอดพินและโบลต์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1/2 และ 4 นิ้ว เลือกจากไดรเวอร์พินที่หลากหลายซึ่งมีความยาวลำตัวตั้งแต่ 2.5 ถึง 11.5 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Box I-Beam และระดับตอร์ปิโด
- ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก
- แผ่นจมูกและส่วนขยาย
- อุปกรณ์เสริมช่อง Strut
- แผ่นพื้นผิว
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ระบบทางเดินหายใจ
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ตะขอ
- WESTWARD ไฟล์กลึงมุมยาวแบน
- GEORG FISCHER Polypropylene Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT
- BURNDY ชุดตัวเชื่อมต่อ Split-Bolt โลหะผสมทองแดง
- T&S ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า
- EATON PowerXL DG1 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- Cementex USA ซ็อกเก็ตแรงกระแทก
- MASTER LOCK กุญแจเทอร์โมพลาสติก 410 กุญแจแตกต่างกัน
- BALDOR / DODGE ยางแยก E2M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์