SMITH-COOPER Tee, ตัวเชื่อม, สแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034T 001 | เหล็กสแตนเลส 304 | 3000 | เอฟเอ็นพีที | 2570 psi ที่ 100 องศา F | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ฿1,231 | |
B | S3716T 012 | เหล็กสแตนเลส 316 | 150 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | 150 psi ที่ 150 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-3 / 64 " | 1.25 " | ฿3,487 | |
C | S4036T 001 | เหล็กสแตนเลส 316 | 3000 | เอฟเอ็นพีที | 3000 psi ที่ 100 องศา F | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ฿1,366 | |
B | S3716T 024 | เหล็กสแตนเลส 316 | 150 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | 150 psi ที่ 150 องศา F | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3-35 / 64 " | 2.5 " | ฿12,414 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อและเทปผ้า
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- กระดาษทรายม้วน
- ประแจท่อ
- หัวฉีดสเปรย์ Atomizing
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- การป้องกันใบหน้า
- ลิฟท์วัสดุ
- การระบายอากาศ
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- KLEIN TOOLS เครื่องตัดสายเคเบิลแรงสูง
- LUMAPRO หลอด LED MR16
- MAG-MATE ตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำ
- MULTIFAN พัดลมแผงเฟสเดียว
- THOMAS & BETTS ข้อศอกบุช
- APOLLO VALVES 24-300 ซีรี่ส์ เกจวัดระดับของเหลวสีบรอนซ์
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 4SG, ส่วนประกอบเช็ควาล์วคู่
- MASTER LOCK กุญแจทองเหลือง 130 อันใส่กุญแจแบบต่างๆ
- WHIZARD ปลอกสวมทนการบาดตลอดวัน มีรูนิ้วหัวแม่มือ
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 321