SMITH-COOPER เต้าเสียบที่เชื่อมได้
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4534SO002 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿1,412 | |
A | S4534SO014 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿4,383 | |
A | S4534SO003 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿1,431 | |
A | S4534SO010 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 7 / 64 " | 1" | ฿2,318 | |
A | S4534SO020 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 2-1 / 16 " | 2" | ฿5,948 | |
A | S4534SO004 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿1,309 | |
A | S4534SO006 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 13 / 16 " | 3 / 4 " | ฿1,857 | |
A | S4534SO012 | เหล็กสแตนเลส 304 | 1965 psi ที่ 350 องศา F | 1 / 8 " | 1.25 " | ฿3,495 | |
A | S4536SO010 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 7 / 64 " | 1" | ฿2,507 | |
A | S4536SO012 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 1 / 8 " | 1.25 " | ฿3,561 | |
A | S4536SO004 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿1,605 | |
A | S4536SO002 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿1,487 | |
A | S4536SO014 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿5,110 | |
A | S4536SO006 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 13 / 16 " | 3 / 4 " | ฿2,184 | |
A | S4536SO003 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿1,577 | |
A | S4536SO020 | เหล็กสแตนเลส 316 | 2810 psi ที่ 350 องศา F | 2-1 / 16 " | 2" | ฿6,841 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ANL และ ANN Limiter Fuses
- เคสป้องกัน
- โพสต์ชั้นวางลวด
- RH Meters และ Thermohygrometer Acc.
- ท่อเติมอากาศบ่อ
- ท่อไฮโดรลิค
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- CADDY INDUSTRIAL SALES เบ้าตา
- CADDY INDUSTRIAL SALES ท่อแคลมป์
- CALDWELL คานหน้าแปลน
- INNOVATIVE COMPONENTS M6 ขนาดเกลียว Snap Lock ร่องลูกบิด
- BRADY เครื่องหมายท่อแก๊สผสม
- LOC-LINE องค์ประกอบเพิ่มเติม
- STANLEY ระดับสาย
- PROTO ไขควงหุ้มฉนวน
- MARSHALLTOWN เกรียงฉาบผิวคอนกรีต
- BALDOR / DODGE บูชขนาด QD, SK