SPEEDAIRE ท่อลมอเนกประสงค์ 200 PSI เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว
ท่อลมอเนกประสงค์ 200 PSI เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว
SPEEDAIRE ท่อลมอเนกประสงค์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายเทอากาศอัดและของเหลวอันตราย เช่น สารเคมี เชื้อเพลิง ก๊าซ และกรด มีท่อหิ้ว EPDM สำหรับถ่ายโอนของเหลวและมีฝาปิด EPDM เพื่อให้ทนทานต่อความร้อน ความเย็น สภาพอากาศ และโอโซนได้ดีเยี่ยม มีปลายข้อต่อทองเหลืองเพื่อให้เชื่อมต่อกับท่อได้ง่าย ท่ออ่อนเป็นไปตามมาตรฐาน RMA Class A ซึ่งสามารถทนแรงดันสูงสุด 200 PSI เลือกจากท่อลมอเนกประสงค์แบบประกอบคู่ที่หลากหลาย ซึ่งมีความยาว 250 และ 500 ฟุต Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวดและไห
- High Bay Occupancy เซนเซอร์
- ท่อและฟิตติ้ง
- ท่ออลูมิเนียม
- เครื่องทดสอบยางมะตอย
- ตัวจับเวลา
- การก่ออิฐ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- คุณภาพทางเท้า
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T3 1/4, 24V
- SPEAKMAN วาล์วผสมแบบเหยียบคู่ติดตั้ง
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว
- EDWARDS SIGNALING บีคอนแบบคงที่
- UNISTRUT ปลายตัวเชื่อมต่อ
- TIMKEN SDAF226 Series บล็อคหมอนสำหรับติดตั้งรูเทเปอร์
- BOSTON GEAR 20 Diametral Pitch เหล็กหล่อเปลี่ยนเกียร์
- BOSTON GEAR สายไฟปีกนกดึงเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 เส้น
- BOSTON GEAR 8 ขวาง Diametral Pitch ขวามือ Bronze Helical Gears