เครื่องมือตัดด้วยลม SPEEDAIRE
สไตล์ | รุ่น | CFM @ โหลดเต็ม | หน้าที่ | ความเร็วฟรี | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48 นาที 05 | - | - | - | เครื่องมือ | - | - | ฿2,402 | |
B | 45 ปี 23 | - | - | - | เครื่องมือ | - | - | ฿9,061 | |
C | 45 ปี 24 | - | - | - | เครื่องมือ | - | - | ฿10,781 | |
D | 21AC 05 | 16 | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 17,000 | เครื่องมือตัดอากาศ | 15.75 " | 4" | ฿12,394 | |
E | 21AC 04 | 19 | General | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000 | เครื่องมือตัดอากาศ | 7.5 " | 3" | ฿4,182 |
เครื่องมือตัดด้วยลม
เครื่องมือตัดด้วยลม Speedaire เป็นเครื่องมือตัดขนาดกะทัดรัดที่หมุนล้อขัดหรือจานขัดเพื่อตัดโลหะและวัสดุอื่นๆ ให้การตัดที่ละเอียดกว่าเครื่องเจียรมุม และมีขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่จำกัด เครื่องมือตัดเหล่านี้ยังมีการ์ดป้องกันล้อที่เบี่ยงเบนเศษซาก ประกายไฟ และเศษล้อที่แตกออกจากผู้ใช้ เลือกจากเครื่องมือตัดแบบใช้ลมที่มีขนาดความยาว 7.5 และ 15.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ตบิต
- เครื่องพ่นอากาศอัด
- เครื่องตบดินแบบสั่น
- เครื่องผสมเคล็ดลับการเชื่อม
- อุปกรณ์จัดเก็บอาหาร
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องเป่าลม
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- Spacers และ Standoffs
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- JOHN GUEST ตรวจสอบ Valve
- DEWALT ค้อนทุบทำลาย
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ศูนย์ถังนำไฟฟ้าที่สมบูรณ์
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ปลั๊กกันระเบิด
- APOLLO VALVES ถั่วหน้าแปลน
- EBERBACH E3700 ซีรี่ส์ เครื่องตัดความเร็วรอบสำหรับงานหนัก
- Cementex USA บาร์ต่อขยายไฟเบอร์กลาส 1/2 นิ้ว Square Drive
- MARTIN SPROCKET เวิร์มเกลียวเดี่ยว 8 พิทช์
- WEG การป้องกันวงจร UMBW-Series