SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบ Double Acting, แท่นยึดด้านล่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2-1/2"
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5 ปีซีดี 3 | 9.88 " | 4" | ฿29,806 | |
A | 5 ปีซีดี 4 | 10.875 " | 5" | ฿29,806 | |
A | 5 ปีซีดี 5 | 11.875 " | 6" | ฿34,006 | |
A | 5 ปีซีดี 6 | 12.875 " | 7" | ฿34,006 | |
A | 5VED 8 | 12.875 " | 7" | ฿29,162 | |
A | 5 ปีซีดี 7 | 13.875 " | 8" | ฿34,006 | |
A | 5 ปีซีดี 8 | 14.875 " | 9" | ฿34,006 | |
A | 5 ปีซีดี 9 | 15.875 " | 10 " | ฿34,006 | |
A | 5VEE3 | 17.875 " | 12 " | ฿35,578 | |
A | 5 ปี 3 | 19.875 " | 14 " | ฿37,909 | |
A | 5VEE6 | 20.875 " | 15 " | ฿35,578 | |
A | 5 ปี 4 | 20.875 " | 15 " | ฿37,909 | |
A | 5VEE8 | 22.875 " | 17 " | ฿40,055 | |
A | 5 ปี 6 | 22.875 " | 17 " | ฿42,132 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้ถูพื้นมือจับและเฟรม
- ช่องระบายอากาศใต้หลังคา
- วาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ
- บานพับพิเศษ
- ดอกสว่านปลายคู่
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- KNIPEX กรรไกรตัดปลาย
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ประแจล็อค
- INGERSOLL-RAND มอเตอร์ 3 เฟส สำหรับคอมเพรสเซอร์
- FERVI วงล้อหนีบ
- LOVEJOY L Type Hub, Solid No Bore
- HOFFMAN แผงสวิงอลูมิเนียม
- HOFFMAN ฝาปิดบานพับแบบ 3R เปลือกหุ้มขนาดเล็ก
- TRIM LOK INC เครื่องตัดปะเก็น
- SMC VALVES ข้อศอก
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 87000