SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2-1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5MME2 | 7.94 " | 1 / 4 "NPT | 1" | ฿7,301 | |
B | 2.50DXPSR03.00 | 9.94 " | 1/4 "NPTF | 3" | ฿8,549 | |
A | 5MME4 | 9.94 " | 1 / 4 "NPT | 3" | ฿7,779 | |
A | 5MME5 | 10.94 " | 1 / 4 "NPT | 4" | ฿8,020 | |
B | 2.50DXPSR05.00 | 11.94 " | 1/4 "NPTF | 5" | ฿9,109 | |
A | 2.50DXPSR06.00 | 12.94 " | 1 / 4 "NPT | 6" | ฿8,528 |
กระบอกลมทรงกลมแบบสองทาง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2-1/2 นิ้ว
กระบอกลมทรงกลมแบบ double-acting ของ SPEEDAIRE สร้างการเคลื่อนที่แบบลูกสูบในเครื่องจักรไฮดรอลิกเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุในทั้งสองทิศทาง มีโครงสร้างเป็นสแตนเลสและลูกสูบอะลูมิเนียมที่ไม่ใช่แม่เหล็กเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อม ความชื้น สารหล่อลื่น และตัวทำละลายที่แตกต่างกัน กระบอกสูบเหล่านี้มีรูปแบบการติดตั้งแบบสองปลาย และติดตั้งได้ง่ายโดยใช้จมูกและเดือยอะลูมิเนียม เลือกระหว่างกระบอกสูบลมทรงกลมแบบ double-acting ที่มีขนาดความยาวช่วงชัก 1 ถึง 6 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
- ข้อต่อหมุน
- ลูกกรง
- เครื่องสูบบุหรี่
- กล่องหุ้มความปลอดภัยของถังซัก
- ปั๊มไดอะแฟรม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- การเติมอากาศ
- สปริงส์
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- MOEN โล่เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว
- GRAINGER สายร้องไห้
- APPROVED VENDOR แหวนปลอมพร้อมตัวยึด
- ICM Low V Thermostat ชั่วคราว
- OSG 903 คาร์ไบด์ Bur
- BUSSMANN JCN ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- DIXON ผลักดัน Y
- MARTIN SPROCKET ชุดซ็อกเก็ตบิต Torx ขนาด 3/8 นิ้ว
- CONDOR หมวกแข็ง
- GOULDS WATER TECHNOLOGY อะแดปเตอร์