A B วัสดุของตัวเครื่อง: เหล็กกล้าไร้สนิม ,เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 3 / 4 " , ประเภทเบาะ: ไม่มี , ประเภทกระบอกสูบ: รอบ , วัสดุฝาท้าย: อลูมิเนียม , เสร็จ: เงิน , ลูกสูบแม่เหล็ก: ไม่ , แม็กซ์ ความดัน: 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , เมาท์: เดือย , ด้ายติดจมูก: 5 / 8 "-18 , วัสดุลูกสูบ: อลูมิเนียม , วัสดุก้านลูกสูบ: เหล็กกล้าไร้สนิม , เส้นผ่านศูนย์กลางรูเดือย: 0.251 " , ขนาดพอร์ต: 1 / 8 "NPT , ร็อดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 1 / 4 " , ความยาวเกลียวของก้าน: 1 / 2 " , ขนาดเกลียวของก้าน: 1/4 "-28 UNF , การแสดงเดี่ยว/การแสดงสองครั้ง: การแสดงซ้ำ อุณหภูมิ พิสัย: -10 องศาถึง 165 องศา F , วัสดุท่อ: เหล็กกล้าไร้สนิม