ท่อไอเสีย SPEEDAIRE พอร์ต NPT
สไตล์ | รุ่น | แม่มด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6F600 | 1-1 / 16 " | 2.25 " | ฿386 | |
A | 6F601 | 1.375 " | 2.875 " | ฿559 | |
B | 1A328 | 7 / 8 " | 1.875 " | ฿230 | |
B | 1A325 | 7 / 16 " | 1.125 " | ฿134 | |
B | 1A326 | 9 / 16 " | 1.375 " | ฿145 | |
B | 1A327 | 11 / 16 " | 1.5 " | ฿193 |
ท่อไอเสีย, พอร์ต NPT
ท่อไอเสีย SPEEDAIRE ใช้เพื่อลดระดับเสียงไอเสียให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA ที่ยอมรับได้ โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กชุบนิกเกิลพร้อมองค์ประกอบบรอนซ์เผาที่มีรูพรุนขนาด 40 ไมครอน เลือกจากท่อไอเสียที่หลากหลายซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 1.125 ถึง 2.875 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระบอกสูบแกนแบบเปลี่ยนได้
- สถานีท่อ
- แถบทดสอบอุณหภูมิ
- T- สลักเกลียว
- ท่อตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ปั๊ม
- ตู้เก็บของ
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- การบันทึกข้อมูล
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- การติดตั้งท่อ
- BEL-ART - SCIENCEWARE ขวดโพลีโพรพีลีน
- NASHVILLE WIRE พื้นลวด
- ENPAC 4909 ซีรีส์ Berm
- ENPAC Bibbs ท่อ
- MERSEN FERRAZ GGX 8AG ซีรี่ส์ ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็ว
- WATTS ชุดซ่อมชิ้นส่วนยางไหลย้อน
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 15 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- HALLOWELL ชั้นเก็บของจำนวนมาก
- BALDOR / DODGE แบริ่งลูกกลิ้งเรียวบล็อกหมอนสองสายฟ้า
- BUSSMANN บล็อกฟิวส์มีดเบลด คลาส J ช่วง 450-600V