SPEEDAIRE ท่ออากาศอเนกประสงค์ Bulk
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 10A251 | 1 / 2 " | 0.856 " | ฿46,850 | |
A | 10A217 | 1 / 4 " | 0.543 " | ฿25,043 | |
A | 10A221 | 3 / 4 " | 1.189 " | ฿74,452 | |
A | 10A219 | 3 / 8 " | 0.687 " | ฿40,277 |
ท่ออากาศอเนกประสงค์จำนวนมาก
ท่อลมเอนกประสงค์ Speedaire มีท่อไนไตรล์และฝาปิดเพื่อต้านทานน้ำมัน ตัวทำละลาย และอะโรเมติกส์ ท่อเหล่านี้ใช้เพื่อลำเลียงอากาศอัดไปยังเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับลมในการก่อสร้างและการฉีดพ่นแรงดันต่ำ สามารถตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการ และเพิ่มข้อต่อท่อที่เข้ากันได้ที่ปลายท่อเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่อเหล่านี้ไม่มีการม้วนและสามารถเก็บไว้บนรอกได้เพื่อกันไม่ให้เกะกะเมื่อไม่ใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องแบ่ง
- แท็กการซ่อมแซมและการตรวจสอบ
- เครื่องมือสั่นไร้สาย
- ตู้ทางการแพทย์
- การเติมเนื้อเยื่อสถานีทำความสะอาดเลนส์
- ท่อไฮโดรลิค
- ล้อและล้อ
- ระบบอัดอากาศ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- SLUGGER เครื่องตัดวงแหวน M2
- GLEASON รถเข็นกลางพู่ห้อย
- SHURTAPE เทปกาว
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-5/8 นิ้ว สีดำ
- KLEIN TOOLS ผ้าขนหนูระบายความร้อน
- THOMAS & BETTS KVF18 ซีรี่ส์พินเทอร์มินัล
- SPEARS VALVES ตลับบอลวาล์วมาตรฐาน CPVC True Union 2000, FKM
- WRIGHT TOOL ส่วนต่อขยายโยกเยก 16 องศา
- BALDOR / DODGE หน้าแปลน Para-Flex
- BUSSMANN บล็อกฟิวส์ปลอกโลหะเสริม BCM Class CC, ขั้วต่อกล่องดึง