SPEEDAIRE Pistol Grip ประแจกระแทกอากาศ
สไตล์ | รุ่น | ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | ความเร็วฟรี | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA53 | 2 "ขยาย | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000 | 9.125 " | 6 ปอนด์ | ฿10,218 | |
B | 21AA49 | Standard | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000 | 7.25 " | 5.8 ปอนด์ | ฿9,246 | |
C | 21AA50 | Standard | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000 | 7.25 " | 5.8 ปอนด์ | ฿9,833 |
ด้ามปืนอัดลม
ประแจผลกระทบอากาศแบบด้ามปืนพก SPEEDAIRE ใช้สำหรับขับและถอดรัดในงานอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นไดรฟ์สี่เหลี่ยมและขยายความยาวด้วยรูปแบบคลัตช์ค้อนคู่เพื่อให้มีแรงกระแทกสูง ประแจด้ามปืนพกเหล่านี้ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบและมีวงแหวนเสียดทานเพื่อยึดซ็อกเก็ตบนไดรฟ์สี่เหลี่ยม มีพอร์ตทางเข้าด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงการพัวพัน เลือกจากประแจกระแทกอากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกในพิกัด 8000 และ 9000 RPM บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมใบมีดตรง
- กลอง Deheader Blades
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ Hydronic
- การกรอง
- รถบรรทุกมือ
- เครื่องมืองัด
- ฮาร์ดแวร์
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ปลั๊ก Firestop
- VULCAN HART การลดบูช
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ถังขยะพร้อมตะแกรงแบ่งนำไฟฟ้า
- LOVEJOY Saga Complete Couplings, รูสต็อกหยาบ
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 5/8-16 Un
- ROMOLD กริด
- VESTIL AHLT Series โต๊ะยกขากรรไกรแบบอากาศ/ไฮดรอลิกแบบหมุน
- VESTIL BS Series ตัวหยุดกันชนแบบอัดรีด
- VESTIL ชั้นวางและจัดเก็บเป็นกลุ่มพลาสติก PBSS Series
- BOSTON GEAR ชุดหน้าแปลน T Series, ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด 2 โบลท์