SPEEDAIRE เลื่อยลมลูกสูบ
สไตล์ | รุ่น | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | CFM @ โหลดเต็ม | หน้าที่ | นาที. ขนาดท่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D241 | 0.7 | 1.33 | ด้านอุตสาหกรรม | 1 / 4 " | 6.125 " | 0.88 ปอนด์ | ฿7,413 | |
B | 21AC 09 | 2 | 10 | General | 3 / 8 " | 9.25 " | 1.2 ปอนด์ | ฿7,423 | |
C | 21AC 08 | 2 | 8 | General | 3 / 8 " | 10.375 " | 1.5 ปอนด์ | ฿11,929 |
เลื่อยอากาศแบบลูกสูบ
ใบเลื่อยฉลุ Speedaire เป็นใบเลื่อยที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ซึ่งจะทำการตัดผ่านการเคลื่อนที่แบบผลักและดึงของใบมีด มีขนาดกะทัดรัดและเบากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเลื่อยแบบมีสายหรือไร้สาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ขนาดเล็กกว่าและสามารถจัดการได้ด้วยมือเดียว ใบเลื่อยเหล่านี้มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่าเครื่องมือแบบมีสายและแบบใช้แบตเตอรี่ ดังนั้นจึงเย็นลง เลือกจากเลื่อยฉลุชนิดต่างๆ ที่มีความยาว 6.125, 9.25 และ 10.375 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ขับเคลื่อนและม้วนท่อมือหมุน
- แปรงยูทิลิตี้
- เครื่องป้อนจารบี
- Suspenders
- สลักสปริง
- โคมไฟ
- การกรอง
- การควบคุม HVAC
- รอก
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- BRADY เครื่องหมายท่อ 2 "ถึง 8" ระดับแรงดันต่ำ
- BUSSMANN KUX ซีรี่ส์เทอร์มินัลบล็อก
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC Clear Y, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ PVC ปลายมีปีก FKM
- ACME ELECTRIC เครื่องปฏิกรณ์แบบสาย AC, 480V, ความต้านทาน 3%
- Cementex USA ลูกบ๊อกซ์หุ้มฉนวน 6 จุด ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์สายพานลำเลียงสต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รู 2052 หมายเลขโซ่
- SECURALL PRODUCTS M200 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- DWYER INSTRUMENTS สวิตช์ระดับพายซีรีส์ PLS
- VESTIL บันไดเข้าถึงรถกึ่งพ่วงซีรีส์ LAD-STAL