SPEEDAIRE ม้วนสายยางสปริงกลับ
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รีล Inlet | ปลายท่อ | ท่อภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 437J24 | 12 39 / 64 " | ไร้น้ำมัน | หน้าที่ปานกลาง | 11 13 / 16 " | 5 39 / 64 " | 1/4 "(F) NPT | 1/4 "(ม.) NPT | 1 / 4 " | ฿6,865 | |
B | 437J26 | 13 29 / 32 " | ไร้น้ำมัน | หน้าที่ปานกลาง | 12 39 / 64 " | 5.187 " | 1/4 "(F) NPT | 1/4 "(ม.) NPT | 1 / 4 " | ฿8,514 | |
B | 437J25 | 13 29 / 32 " | ไร้น้ำมัน | หน้าที่ปานกลาง | 12 39 / 64 " | 5.187 " | 1/4 "(F) NPT | 1/4 "(ม.) NPT | 1 / 4 " | ฿6,810 | |
C | 45UZ 32 | 13 57 / 64 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | การ Heavy Duty | 12.593 | 6 39 / 64 " | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(ม.) NPT | 3 / 8 " | ฿8,675 | |
D | 45UZ 36 | 13 57 / 64 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | การ Heavy Duty | 12.593 | 6 39 / 64 " | 3/8 "(F) NPT | 1/4 "(ม.) NPT | 1 / 4 " | ฿8,717 | RFQ
|
E | 49AE04 | 15 9 / 32 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | การ Heavy Duty | 13 25 / 32 " | 6" | 3/8 "(F) NPT | 1/4 "(ม.) NPT | 3 / 8 " | ฿11,022 | |
B | 437J28 | 15 9 / 32 " | ไร้น้ำมัน | หน้าที่ปานกลาง | 13 25 / 32 " | 6 13 / 16 " | 1/2 "(F) NPT | 1/2 "(ม.) NPT | 1 / 2 " | ฿9,524 | |
F | 49AE05 | 15 9 / 32 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | การ Heavy Duty | 13 25 / 32 " | 6" | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(ม.) NPT | 1 / 2 " | ฿11,209 | |
F | 49AE06 | 16 27 / 32 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | การ Heavy Duty | 15.75 " | 6.5 " | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(ม.) NPT | 1 / 2 " | ฿16,371 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยลูกสูบ
- ฝาปิดถาดอาหาร Steam Table
- ประตูโรงรถและแท่นวาง
- พัดลม DC
- ตัวควบคุมสเต็ปมอเตอร์
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ใบพัดลมและใบพัด
- มัดและรอก
- การบันทึกข้อมูล
- RONSTAN คว้าเชือก
- TSUBAKI เฟือง # 40
- SOUTHWIRE COMPANY ชุดเครื่องมือโคแอกซ์
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์สี่ทาง Radiant Series
- EATON ฝาปิดขั้วต่อแบบ Finger-Safe
- GEARWRENCH ชุดบริการ
- VELVAC ฝาถังน้ำมัน
- RINGERS GLOVES R-065 ถุงมือเคลือบฝ่ามือทนต่อการบาด
- VESTIL การ์ดป้องกันเครื่องจักรโปรไฟล์สูงซีรีส์ HPRO
- WEG โอเวอร์โหลดรีเลย์โซลิดสเตตซีรีส์ RWE