SPEEDAIRE ข้อต่อท่อแบบกด
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแท่ง | ขนาดที่เหมาะสม | ขนาด Hex | ID ท่อ | ท่อภายใน Dia | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E631 | 1/4 | 1/4 (ม) NPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (ม) NPT | ฿172 | |
B | 30E632 | 1/4 | 1/4 (F) NPT | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (F) NPT | ฿148 | |
B | 30E635 | 3/8 | 3/8 (ม) NPT | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | (F) NPT | ฿191 | |
A | 30E634 | 3/8 | 1/4 (ม) NPT | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | (ม) NPT | ฿222 |
ข้อต่อท่อแบบกด
ข้อต่อท่อแบบกดเข้าของ Speedaire ออกแบบมาเพื่อยึดกับท่อเอนกประสงค์โดยไม่ต้องใช้แคลมป์ เครื่องมือ หรือปลอกหุ้ม อุปกรณ์ท่ออะลูมิเนียมเหล่านี้ทนความร้อนได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับข้อต่อท่อหนามแบบกดบนอะลูมิเนียม 6061-T6 มีลักษณะเป็นสันนูน (หรือหนาม) ที่ปลายด้านหนึ่งซึ่งยึดข้อต่อในตำแหน่งเมื่อดันเข้าไปในท่อ ให้การซีลกันการรั่วซึมโดยไม่ต้องใช้แคลมป์ เลือกจากข้อต่อท่อแบบกดบนเหล่านี้ ซึ่งมีให้ในขนาดเข็ม 1/4 และ 3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Scaler เข็ม
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดแผงดิจิตอล
- ไฟ LED ติดตาม
- ตัวระบุตำแหน่งท่อ
- สต็อกแท่งอลูมิเนียม
- โครงสร้าง
- รถเข็นอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- WESTWARD ดอกสว่านขั้นตอน HSS M2
- BRADY ป้าย HMIG เป้าหมาย HMIG
- HARRINGTON รอกโซ่ก้านโยกยก 10 ฟุต
- CELLTREAT กระติกน้ำ Fernbach 2l Vent
- PHILIPS ADVANCE สายเคเบิลในตัว
- DAZOR โคมไฟตั้งพื้น LED LumiRay
- EATON HT800 Series ตัวดำเนินการสวิตช์แบบเลือกค่าแบบไม่เรืองแสง
- Cementex USA เต้ารับหุ้มฉนวนผนังเมตริก ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว
- Dripless เครื่องจ่ายโลหะ
- SMC VALVES บล็อกแอสเซมบลี