SPEEDI-BOOT Duct Start / ถอดปลอกคอ
สไตล์ | รุ่น | แดมเปอร์ Dia. | ท่อ Dia | ความสูงของท่อ | ความกว้างของท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-05D | 6.375 " | 5" | 5" | 5" | ฿1,054 | |
B | SC-ฮิต | 6.375 " | 5" | 5" | 5" | ฿953 | |
B | SC-ฮิต | 7.375 " | 6" | 6" | 6" | ฿957 | |
A | SC-06D | 7.375 " | 6" | 6" | 6" | ฿1,174 | |
A | SC-07D | 8.375 " | 7" | 7" | 7" | ฿1,389 | |
B | SC-ฮิต | 8.375 " | 7" | 7" | 7" | ฿1,143 | |
A | SC-08D | 9.375 " | 8" | 8" | 8" | ฿1,389 | |
B | SC-ฮิต | 9.375 " | 8" | 8" | 8" | ฿1,110 | |
B | SC-ฮิต | 11.375 " | 10 " | 10 " | 10 " | ฿1,566 | |
A | SC-10D | 11.375 " | 10 " | 10 " | 10 " | ฿1,856 | |
B | SC-ฮิต | 13.375 " | 12 " | 12 " | 12 " | ฿1,846 | |
A | SC-12D | 13.375 " | 12 " | 12 " | 12 " | ฿2,135 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดทราย
- ฟิตติ้งถังกั้น
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- ชุดเชื่อมแก๊ส
- เฟรมรอกพื้นที่ จำกัด
- แล็บแวร์
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- VESTIL กลองลิฟเตอร์
- SPEEDAIRE โลหะแบบแมนนวลพร้อมกระจกมองข้างแบบใช้ลมคอนเดนเสทแยก
- VULCAN HART ด้านหลัง Splash
- AME INTERNATIONAL ยาง Swabs
- HOFFMAN รางสายไฟ Type 3R
- ANVIL ที่หนีบลำแสงเหล็กหลอมสากลพร้อมน็อตตา
- SPEARS VALVES ข้อต่อเมตริก PVC Class 10/12 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- ZEP น้ำยาทำความสะอาด
- FOLDING GUARD ชุดลวดยึดผนังกั้นห้อง
- APPLETON ELECTRIC ครอบคลุมสถานีควบคุม