หน่วยเสียบ SQUARE D Busway
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBPQO3A100 | 100 | 3.75 " | 14.75 " | 240 VAC | 10 " | ฿41,891 | |
B | PHD36125GN | 125 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | ฿408,522 | |
C | พีเอชดีทูจี | 125 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ฿387,362 | |
B | พีเอชดีทูจี | 150 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ฿390,220 | |
B | PHD36150GN | 150 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | ฿377,780 | |
D | PJD36175GN | 175 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | ฿417,601 | |
D | PJD36175G | 175 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ฿421,298 | |
D | PJD36200G | 200 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ฿421,298 | |
E | PQ4220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 120 ถึง 208/240 VAC | 22.5 " | ฿246,979 | |
E | PS4220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ฿248,874 | |
D | PJD36200GN | 200 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | ฿451,583 | |
E | PQ3220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ฿222,898 | |
F | PS4620G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 600 VAC | 22.5 " | ฿255,374 | |
D | PJD36225G | 225 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ฿421,298 | |
D | PJD36250G | 250 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ฿582,039 | |
G | PBQ3640G | 400 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ฿633,035 | |
H | PBQ4660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ฿911,338 | |
I | PBQ3660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ฿833,117 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางถังขยะ
- ระบบไซเรนอิเล็กทรอนิกส์
- บานพับประตู
- สเปก
- กล่องแจ็คข้อมูลเสียง
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- เครื่องกำจัดขยะ
- ที่เก็บความปลอดภัย
- WHEELER-REX IPS ฟิตติ้ง Saver
- PARKER P series, Filter แทนที่ Core
- CJT KOOLCARB สไตล์ 172 ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายยาวพิเศษไม่เคลือบผิว
- MJ MAY ม้วนสต็อก 5 ฟุต X 3 นิ้ว
- COOPER B-LINE โคลงกล่องแบบปรับได้
- HOFFMAN ข้อต่อข้อศอกแบบแปลน 2 ซีรี่ส์ขนาดกะทัดรัด
- HOFFMAN Climaguard Series TX38 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกลางแจ้ง
- STARRETT สิ่งที่แนบมากับลูกบอลไมโครมิเตอร์
- EDWARDS MFG เครื่องกดร้าน 60 ตัน
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 5Hp