SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: FDA Series
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | อย. 34060 | 18kAIC ที่ 480V | 60A | 480V | - | RFQ
|
A | อย. 34040 | 18kAIC ที่ 480V | 40A | 480V | - | RFQ
|
B | อย. 34100 | 18kAIC ที่ 480V | 100A | 480V | - | RFQ
|
C | อย. 34050 | 18kAIC ที่ 480V | 50A | 480V | - | RFQ
|
B | อย. 32050 | 25kAIC ที่ 240V | 50A | 240V | ฿28,060 | |
B | อย. 32100 | 25kAIC ที่ 240V | 100A | 240V | ฿31,402 | RFQ
|
เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่พิมพ์: ซีรีส์ FDA
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D FDA Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแผงควบคุมและโหลดเซ็นเตอร์เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากการลัดวงจรและสภาวะโอเวอร์โหลดในปัจจุบัน อุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีการออกแบบปลั๊กอินสไตล์ I-Line เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ขั้วต่อดึงด้านโหลดสำหรับการเดินสายที่ไม่ยุ่งยาก และการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้ทั้งฟังก์ชันการจำกัดกระแสไฟแบบหน่วงเวลาและแบบทันทีทันใด เลือกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสามขั้วที่มีให้ในการจัดอันดับแอมแปร์ตั้งแต่ 40 ถึง 100A on Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์เกียร์ AC
- ช่องว่างอลูมิเนียมแฟลตบาร์และสต็อกแผ่น
- Magnetic Starters พร้อม Thermal Overload
- ฟิล์มหด
- เครื่องทดสอบยางมะตอย
- วาล์วปิด
- การกระจาย
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- สายรัดและ Hydrants
- BRADY เครื่องหมายท่อก๊าซธรรมชาติ
- MADISON ปิดสวิตช์ระดับของเหลวในถังเพิ่มขึ้น
- SLOAN การประกอบโมดูลควบคุม
- SIEMENS ซีรี่ส์ NXD, Bolt On Circuit Breaker
- BUSSMANN KRP-C SP ซีรี่ส์ Class L ฟิวส์
- PANDUIT เครื่องมือวัดความตึงของเคเบิ้ลไทร์
- GATES มู่เล่ย์ไทม์มิ่ง ระยะพิทช์ H .500 นิ้ว
- VESTIL รถขนพาเลทแบบยกเร็วซีรีส์ PM5-QL
- CONDOR ปลอกกันบาด, เคฟล่าร์, ข้อมือแบบถัก, สีดำ
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BMQ-R ขนาด 832 เฟืองตัวหนอน Ironman