SQUARE D JJL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ประเภทกรอบ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจเจแอล36250LC | - | 250 | เจ.เจ.แอล | 600 | - | RFQ
|
A | เจเจแอล36250U33X | - | 250 | เจ.เจ.แอล | 600 | ฿237,871 | RFQ
|
A | เจเจแอล36250U31X | - | 250 | เจ.เจ.แอล | 600 | ฿222,202 | RFQ
|
A | เจเจแอล36250เอสเอ | - | 250 | เจ.เจ.แอล | 600 | ฿161,500 | RFQ
|
B | JJL36250M75 | - | 250 | - | - | ฿152,074 | |
A | เจเจแอล36250U44X | - | 250 | เจ.เจ.แอล | 600 | ฿263,031 | RFQ
|
A | เจเจแอล36200เอสเอ | - | 200 | เจ.เจ.แอล | 600 | ฿152,167 | RFQ
|
C | เจเจแอล36225 | 65kAIC ที่ 480V | 225A | เจ.เจ.แอล | 600V | ฿115,215 | |
C | เจเจแอล36150 | 65kAIC ที่ 480V | 150A | เจ.เจ.แอล | 600V | ฿115,215 | |
C | เจเจแอล36250 | 65kAIC ที่ 480V | 250A | เจ.เจ.แอล | 600V | ฿121,044 | |
C | เจเจแอล36175 | 65kAIC ที่ 480V | 175A | เจ.เจ.แอล | 600V | ฿115,215 | |
C | เจเจแอล36200 | 65kAIC ที่ 480V | 200A | เจ.เจ.แอล | 600V | ฿115,215 | |
D | เจแอลแอล36225 | 100kAIC ที่ 480V | 225A | JLL | 600V | - | RFQ
|
D | เจแอลแอล36200 | 100kAIC ที่ 480V | 200A | JLL | 600V | ฿118,924 | |
D | เจแอลแอล36150 | 100kAIC ที่ 480V | 150A | JLL | 600V | ฿118,924 | |
D | เจแอลแอล36175 | 100kAIC ที่ 480V | 175A | JLL | 600V | ฿121,044 | |
D | เจแอลแอล36250 | 100kAIC ที่ 480V | 250A | JLL | 600V | - | RFQ
|
JJL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D JJL Series ใช้สำหรับป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมจากการลัดวงจรและการเกิดไฟเกิน เบรกเกอร์เหล่านี้มีคุณสมบัติแม่เหล็กความร้อนและการเดินทางที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้ซึ่งมีอำนาจเหนือการโอเวอร์โหลดที่ไม่รุนแรงในขณะที่ตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงในทันทีเพื่อการป้องกันการ จำกัด กระแสสูงสุด เบรกเกอร์ที่ได้รับการจดทะเบียนใน UL เหล่านี้มาพร้อมกับเคสขึ้นรูปสำหรับเก็บส่วนประกอบที่บรรทุกในปัจจุบันอุปกรณ์การเดินทางและกลไกอื่น ๆ ในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด พวกเขามาพร้อมกับขั้วต่อสายและโหลดด้านข้างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไฟฟ้าสูงสุดและง่ายต่อการเดินสายไฟ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระบอกสูบไฮดรอลิกแรงดันสูง
- ผูกรอกและบาร์กว้าน
- Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม
- Manometers แบบ Hydronic
- แท่งไฟ
- การป้องกันใบหน้า
- ร้านค้าวัสดุ
- รอกและรถเข็น
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- ENERPAC เครื่องวัดความดัน
- BELL & GOSSETT Power Pack
- YELLOW JACKET เครื่องมือ Swaging สไตล์ Punch
- CHICAGO HARDWARE ตาเทิร์นบัคเคิล
- ARLINGTON INDUSTRIES ลดเครื่องซักผ้า
- DAYTON แหวน, การยึด, ภายนอก
- DAYTON ใบมีดตรง
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 10 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- MORSE DRUM เข็มขัด
- NIBCO ข้อต่อซ่อม DWV, ABS