เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่พิมพ์ SQUARE D ชนิดเฟรม LA
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LA36125 | 125 | 3 | 3 | ฿324,330 | |
A | LA36150 | 150 | 3 | 3 | ฿197,207 | |
B | LA36200 | 200 | 3 | 3 | ฿313,310 | |
C | LA36225 | 225 | 3 | 3 | ฿325,461 | |
D | แอลเอ36250-1021 | 250 | 3 | - | ฿222,479 | RFQ
|
E | LA36250 | 250 | 3 | 3 | ฿321,735 | |
F | LA36300 | 300 | 3 | 3 | ฿308,872 | |
A | LA26300AC | 300 | 2 | 1 | ฿260,038 | |
D | LAB36350 | 350 | 3 | - | - | RFQ
|
D | ลาฟ36350 | 350 | 3 | - | - | RFQ
|
G | LA36400 | 400 | 3 | 3 | ฿339,085 | |
D | แอลเอ36400-1021 | 400 | 3 | - | - | RFQ
|
A | LA26400AC | 400 | 2 | 1 | ฿260,038 | |
D | LA36400MT | 400 | 3 | - | - | RFQ
|
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, ประเภทเฟรม LA
เบรกเกอร์ Square D LA ซีรี่ส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดวงจรโดยอัตโนมัติภายใต้กระแสไฟเกินและสภาวะลัดวงจร หน่วยเหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนคงที่โดยมีการขัดจังหวะการจัดอันดับที่ 42kA @ 120VAC, 30kA @ 480VAC และ 22kA @ 600 VAC ซึ่งให้ฟังก์ชันแบบทันทีและหน่วงเวลา เคสขึ้นรูปของตัวป้องกัน C-curve เหล่านี้ถือส่วนประกอบที่มีกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์การเดินทางและกลไกอื่น ๆ ภายในพื้นที่ขนาดเล็กมาก เลือกจากเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในรูปแบบ 2- และ 3 ขั้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมมาตรวัดความดันแตกต่าง
- เสื้อระบายความร้อน
- ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือซ่อมแซมหลังคา
- ตัวดำเนินการจอยสติ๊ก
- อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของฮาโลเจน
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- อุปกรณ์ขัด
- ความปลอดภัยในการจราจร
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- APPROVED VENDOR บีกเกอร์พร้อมด้ามจับแบบต่ำ
- AMERICAN TORCH TIP หมวก
- WHEELER-REX โซ่สำรอง
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ข้อมือท่อ
- TENNSCO ตู้รวมกัน
- WATTS 77F-DI-125 ซีรี่ส์ Flanged Wye Pattern Strainers
- EATON ตัวยึดสำหรับติดตั้งซีรีส์ E58
- WESTWARD เครื่องกระจาย
- KAREWEAR การ์ดนิ้ว, หนังแยก
- VESTIL BEAM Series คานขั้นบันไดสำหรับวางพาเลท