SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: LC ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | แอลซี36300 | 300A | 3 | 600V | ฿316,556 | |
A | แอลซี36350 | 350A | 3 | 600V | ฿316,556 | |
B | LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | RFQ
|
A | แอลซี36450 | 450A | 3 | 600V | - | RFQ
|
C | แอลซี36500 | 500A | 3 | 600V | - | RFQ
|
B | LC26600AC | 600 | 2 | 600 | ฿208,922 | RFQ
|
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: LC ซีรี่ส์
เบรกเกอร์ Square D LC ซีรี่ส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสภาวะกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์เหล่านี้สามารถรองรับการจัดอันดับปัจจุบันได้สูงถึง 600A และให้ความจุอินเทอร์รัปต์สูงสุด 65kA ที่ 480VAC พวกเขามีการออกแบบปลั๊กอินสไตล์ I-Line พร้อมกับขั้วต่อสายดึงด้านข้างเพื่อลดเวลาการเดินสายและการหยุดทำงานของการติดตั้งตามลำดับและการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนสำหรับการตอบสนองต่อไฟกระชากที่รุนแรงในทันที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เชื่อมอาร์ค
- ไฟเตือนที่ซ่อนอยู่ในตัวรถ
- ตรงใบมีด Receptacles
- ฟิวส์คลาส J
- ยางและล้อ
- รถเข็นอเนกประสงค์
- benders
- กลอง
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- การเติมอากาศในบ่อ
- SHARPE VALVES บอลวาล์วสแตนเลส 316 แบบอินไลน์ FNPT x FNPT
- WIEGMANN สิ่งที่แนบมากับปุ่มกดลึกพิเศษ
- KEEPER สายบันจี้จัม
- APPROVED VENDOR กระเป๋าเครื่องเงิน
- GLOBE SCIENTIFIC กล่องสไลด์ไมโครสโคป สีแดง
- BENCHMARK SCIENTIFIC ห้องอาบน้ำดิจิตอลแบบแห้งหนึ่งบล็อก
- WILKERSON โอริง
- VESTIL STEP Series สตูลขั้นบันไดแบบกลิ้ง
- VESTIL เครื่องเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า