SQUARE D MJL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | MJL36300 | 300 | ฿349,964 | |
A | MJL36350 | 350 | ฿349,964 | |
A | MJL36400 | 400 | ฿566,000 | |
A | MJL36450 | 450 | ฿635,818 | |
A | MJL36500 | 500 | ฿349,964 | |
A | MJL36600 | 600 | ฿349,964 | |
A | MJL36700 | 700 | ฿764,051 | |
A | MJL36800 | 800 | ฿393,442 | |
B | MJL36800AA | 800 | ฿420,618 | RFQ
|
MJL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D MJL Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรที่ละเอียดอ่อนจากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปซึ่งทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับการสะดุดในระยะสั้นเป็นเวลานานและในทันทีและระบบป้องกันโซลิดสเตตสำหรับควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และให้ความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เบรกเกอร์เหล่านี้ติดตั้งขั้วต่อสายและโหลดด้านข้างเพื่อรองรับสายไฟ (ทองแดง / อลูมิเนียม) ที่มีขนาดตั้งแต่ 500 kcmil และ 3 AWG เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ให้พิกัดกระแสสูงถึง 800A และให้ความจุอินเทอร์รัปต์ 100kA ที่ 240VAC, 65kA ที่ 480VAC และ 25kA ที่ 600VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สนิ่ง
- กระป๋องนิรภัย Type II
- อุปกรณ์ติดตั้งเรืองแสง
- แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
- ชุดจุดติดตั้ง
- เครื่องซักผ้า
- การควบคุม HVAC
- ปั๊มเคมี
- การทดสอบยานยนต์
- ปั๊มน้ำ
- CHICAGO-LATROBE สว่านจอบ
- NOTRAX Evergreen Diamond 125 Series พรมปูพื้นทางเข้า
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12-1/2 นิ้ว สีดำ
- EDWARDS SIGNALING 101 Series LED Beacons คงที่หรือกะพริบ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อกันน้ำ
- ADB HOIST RINGS MFG. แผ่นยกเดือยหมุนแบบ Heavy Duty®
- EATON เสียงกังวาน
- NIBCO DWV Bend พร้อมช่องเข้าส้นต่ำ PVC
- BALDOR / DODGE ประเภท C, หมอนบล็อค, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน