SQUARE D PJA ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | PJA36025U44AE1ABYP | 250 | 600 | ฿698,050 | RFQ
|
A | PJA36025CU44A | 250 | 600 | - | RFQ
|
A | PJA36080U41A | 800 | 600 | ฿651,623 | RFQ
|
B | พีเจเอ36080 | 800A | 600V | - | RFQ
|
C | PJA36100U33A | 1000 | 600 | - | RFQ
|
C | PJA36100U41A | 1000 | 600 | ฿635,338 | RFQ
|
D | พีเจเอ36100 | 1000A | 600V | ฿651,623 | |
D | PJA36100U44A | 1000A | 600V | ฿774,175 | |
C | PJA36120U43A | 1200 | 600 | - | RFQ
|
D | พีเจเอ36120 | 1200A | 600V | ฿721,492 | |
D | PJA36120U41A | 1200A | 600V | ฿721,492 | |
D | PJA36120U44A | 1200A | 600V | ฿785,095 |
PJA ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D PGA Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในแผงควบคุมและโหลดเซนเตอร์เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากสภาวะลัดวงจรและกระแสเกินพิกัด เบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เหล่านี้มีการออกแบบปลั๊กอินสไตล์ I-Line เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟังก์ชั่น จำกัด กระแสไฟฟ้าในเวลาสั้นเวลานานและในทันที มีอยู่ในพิกัดกระแสสูงสุดและความสามารถในการขัดจังหวะ 1200A และ 65kA ที่ 480VAC ตามลำดับ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวฉีดเชื่อม
- อุปกรณ์เสริมผนังและลาน Hydrant
- แบริ่งเชิงเส้นที่ไม่ได้ติดตั้ง
- เครื่องลดความชื้นในไซต์งานและการฟื้นฟู
- เครื่องอัดยางมะตอย
- ตลับ
- เครื่องปั่นไฟ
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- เหล็กหล่อ
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- GAST ปั๊มลมลูกสูบ
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว G4 1/2, 28V
- APPROVED VENDOR ปะเก็น
- ASHLAND CONVEYOR H-Stands สำหรับสายพานลำเลียงแบบ Heavy Duty 5000
- VOLLRATH สแตนเลส, กระทะไม่ติด
- WALTER TOOLS F2162 เครื่องมือคว้าน
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ Paddle แกะสลัก
- VERMONT GAGE ลวดวัดเกลียวมาตรฐาน Inch
- 80/20 บานพับอลูมิเนียม
- WHEATON ขวดสื่อ