SQUARE D เซอร์กิตเบรคเกอร์รุ่น QJA ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | QJA32100 | 100A | 240V | ฿116,266 | |
A | QJA32125 | 125A | 240V | ฿185,600 | |
A | QJA32150 | 150A | 240V | - | RFQ
|
A | QJA32175 | 175A | 240V | ฿116,266 | |
B | QJA222002 | 200 | 240 | - | RFQ
|
B | QJA222004 | 200 | 240 | - | RFQ
|
C | QJA222001 | 200A | 240V | - | RFQ
|
A | QJA32200 | 200A | 240V | - | RFQ
|
A | QJA32225 | 225A | 240V | ฿116,266 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QJA
เบรกเกอร์ Square D QJA ซีรี่ส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสภาวะกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร พวกเขามีฟังก์ชั่น จำกัด การเดินทางในปัจจุบันเป็นเวลานานและทันทีสำหรับการตอบสนองต่อไฟกระชากที่รุนแรงในครั้งเดียวในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อไฟเกิน เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 100kA ที่ 240V และมาพร้อมกับเฟรมประเภท QJA ขนาดกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งในแผงควบคุมที่มีข้อ จำกัด เทอร์มินัลดึงด้านข้างสำหรับโหลดและสายช่วยให้การเดินสายไฟไม่ยุ่งยาก เบรกเกอร์ซีรีส์ QJA มีให้เลือกใช้งานในพิกัดกระแสระหว่าง 100A และ 225A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยามหมุนเวียนอากาศ
- ไส้กรองคาร์บอน
- ตัวกรองแผง
- ฟิลเตอร์ผ้าห่อศพของพัดลม
- ฉลากบ่งชี้ความเสียหาย
- มอเตอร์ปั๊ม
- ป้องกันการตก
- ขั้วต่อสายไฟ
- Rivets
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ข้อศอกชายท่อบาน
- AMS ซีรี่ส์ซิกเนเจอร์, Core Sampler Cup และ Caps
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 7/8-12 Un
- ANVIL XH 90 องศา ข้อศอกถนนสังกะสี
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- MARTIN SPROCKET พูลเล่ย์ปีกแบบบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-HE50
- MAGLINER ชุดเพลา
- TECHNIKS ลูกบิดยึด
- LINN GEAR เกียร์เอียง
- TIMKEN ตลับลูกปืนแบบติดตั้งหน้าแปลนสามโบลต์ ปลอกคอล็อคนอกรีต