SQUARE D คลาส 2 หม้อแปลงไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | แรงดันเอาท์พุท | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070TF50D 13 | 3" | 4" | 120 VAC | หน้าแปลน | 12 / 24 VAC | 50 | 3" | ฿21,067 | |
B | 9070T75D14 | 4.3 " | 3.6 " | 208 VAC | ผนัง | 24 VAC | 75 | 4.1 " | ฿10,365 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- grommets
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
- ปลั๊กสายตา
- การแก้ไขและซ่อมแซมสารประกอบ
- งา
- เครื่องเป่าลม
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- การกรอง
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- KIPP ลูกบิดกริปปีกขนาดเกลียว M6
- WEILER 10 "Dia. Wire Wheel Brush, 3600 Max. RPM
- BANJO FITTINGS อะแดปเตอร์แกน, อะแดปเตอร์ตัวผู้ x อะแดปเตอร์ตัวผู้, โพลีโพรพีลีน
- JOHN STERLING 8 นิ้วเลื่อนชั้นวางของ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ผ้าห่อตัว
- ACROVYN แถบยางรัดผม อัลมอนด์ อะโครวิน ยาว 120 นิ้ว
- COOPER B-LINE B2353 ซีรีส์สายรัดท่อคู่หนึ่งรู
- BANJO FITTINGS ป๊อปปี้
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบเดี่ยวรุ่น 347
- RAIN BIRD ท่ออิมิตเตอร์