SQUARE D Q1 ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเสียบปลั๊ก
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเสียบปลั๊ก Square D Q1Series นำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความผิดพลาด เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟเกิน เซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันมอเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งให้ความน่าเชื่อถือ...และมีประสิทธิภาพอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q1370 | - | 70 | 3 | 240 | ฿17,452 | RFQ
|
B | Q12125 | 10kAIC ที่ 240V | 125A | 2 | 240V | - | RFQ
|
C | Q12150 | 10kAIC ที่ 240V | 150A | 2 | 240V | ฿34,562 | |
D | Q12100 | 10kAIC ที่ 240V | 100A | 2 | 240V | ฿18,421 | |
E | Q12100TF | 10kAIC ที่ 240V | 100A | 2 | 240V | ฿37,095 | |
C | Q12125VH | 22kAIC ที่ 240V | 125A | 2 | 240V | - | RFQ
|
C | Q12125VHIN | 22kAIC ที่ 240V | 125A | 2 | 240V | ฿26,940 | |
F | Q12100VH | 22kAIC ที่ 240V | 100A | 2 | 240V | - | RFQ
|
Q1 ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเสียบปลั๊ก
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D Q1 Series เข้ากันได้กับการใช้งานกับแผงควบคุมและโหลดเซนเตอร์เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากกระแสไฟเกินและลัดวงจร อุปกรณ์สองขั้วเหล่านี้มีชุดเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่ให้ทั้งฟังก์ชันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันทีและการออกแบบการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังให้ความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 22 kA ที่ 240V เลือกจากเบรกเกอร์ซีรีส์ Q1 ที่มีให้เลือกมากมายในพิกัดกระแสสูงสุด 150A บน Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- เบรกเกอร์ Square D Q1 ซีรีส์มีการป้องกันแม่เหล็กความร้อนสำหรับการป้องกันกระแสไฟเกินในทันที
- มีโครงแบบ 2/3 ขั้วเพื่อให้เข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าต่างๆ
- เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสขึ้นรูปเหล่านี้มีฟังก์ชันตัดการทำงานเป็นเวลานานและทันทีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการปกป้องอุปกรณ์
- พวกเขายังมีพิกัดการขัดจังหวะที่ 10kAIC ที่ 240V และ 22kAIC ที่ 240V
- เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีการเชื่อมต่อแบบปลั๊กอินเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของเบรกเกอร์ Square D Q1 Series คือเท่าใด
มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 240V
ค่าแอมแปร์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์เหล่านี้คือเท่าใด
เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีพิกัดแอมแปร์ตั้งแต่ 70 ถึง 150
MCCB ของ Square D Q1 Series ประกอบด้วยอะไรบ้าง
มาพร้อมกับชุดเดินทางและการเชื่อมต่อแบบเสียบปลั๊ก ชุดตัดวงจรจะตรวจสอบกระแสไฟฟ้าผ่านเบรกเกอร์วงจรและการเชื่อมต่อแบบปลั๊กช่วยให้ติดตั้งและถอดเบรกเกอร์ได้ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
- เครื่องมือตรวจสอบไฟ
- ท่อโพลีเอทิลีน
- เบาะพาเลท
- พลั่วพับ
- การก่ออิฐ
- โดยฮาร์ดแวร์
- เครื่องมือยึด
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- สปริงส์
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวควบคุมสวิตช์ความปลอดภัยและหน่วยประเมินผล
- BOSCH สิ่วแบน Sds
- APPROVED VENDOR แหวนรอง 2 นิ้ว
- ALLEGRO SAFETY ระบบแรงดันต่ำแบบเต็มหน้ากาก
- VESTIL ชั้นวางถังเก็บ DRK Series
- ZSI-FOSTER อานขึ้น อานฉนวน
- DWYER INSTRUMENTS 628 ซีรี่ส์ ทรานสมิตเตอร์ความดันอุตสาหกรรม
- MARTIN SPROCKET ค้อนหด ด้ามไฟเบอร์กลาส
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BL, ขนาด 852, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- BROWNING มัดสหาย AB 4 ร่อง