SQUARE D Q4 ซีรีส์เสียบปลั๊กเบรกเกอร์
ซีรีส์ Q4 เสียบเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบปลั๊กอิน Square D ซีรีส์ Q4 ใช้ในแผงจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์จากความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเกินหรือการลัดวงจร เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ระบบจะตัดการเชื่อมต่อและขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้และอุบัติเหตุทางไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น มีการเชื่อมต่อแบบสลักเพื่อการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้มีทริปยูนิตความร้อนและแม่เหล็ก ซึ่งมีฟังก์ชันการป้องกันทั้งแบบใช้เวลานานและแบบทันทีทันใด พวกเขาสามารถขัดจังหวะกระแสไฟฟ้าลัดได้ถึง 25kA ที่ 240V เซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้มีให้เลือกใช้งานแบบ 2 และ 3 ขั้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมมัลติมิเตอร์
- ดื่มน้ำพุ
- สายไฟแบบพกพา
- การรวมตัวกรององค์ประกอบ
- ส่วนประกอบโรตารี Flap Peen
- แผ่นขัดและสายพาน
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- การควบคุมอุณหภูมิ
- พลาสติก
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- CONDOR วงล้อ Faceshield Assembly
- SCHNEIDER ELECTRIC คอนแทคแม่เหล็ก IEC แบบไม่ย้อนกลับ
- EAZYPOWER เครื่องมือสั่น
- BRADY 3020 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1-16 Un
- 80/20 โปรไฟล์ 15 ซีรีส์ 1530-LS การอัดขึ้นรูปแบบมีร่องตัว T
- FERVI ปืนอัดจารบี
- SCOTSMAN แผงวงจร
- REELCRAFT คอห่าน
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 5V 6 ร่อง