SQUARE D QBP ซีรี่ส์เบรคเกอร์แบบสลักเกลียวบนแม่พิมพ์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | QBP22070TM | 70A | 2 | ฿21,810 | |
B | QBP32100TM | 100A | 3 | ฿39,860 | |
C | QBP22100TM | 100A | 2 | ฿21,810 | |
D | QBP32125TM | 125A | 3 | ฿39,860 | |
E | QBP22150TM | 150A | 2 | ฿21,810 | |
F | QBP32150TM | 150A | 3 | ฿39,860 | |
F | QBP32175TM | 175A | 3 | ฿39,860 | |
A | QBP22175TM | 175A | 2 | ฿21,810 | |
G | QBP22200TM | 200A | 2 | ฿21,810 | |
H | QBP32200TM | 200A | 3 | ฿39,860 | |
I | QBP22225TM | 225A | 2 | ฿21,810 | |
B | QBP32225TM | 225A | 3 | ฿39,860 |
QBP ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QBP Series เหมาะสำหรับการปกป้องวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรจากกระแสไฟเกินและการลัดวงจร อุปกรณ์เหล่านี้มีกลไกการเดินทางด้วยความร้อน - แม่เหล็กที่ให้ฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันทีกับกระแสที่ผิด พวกเขารวมเข้ากับอุปกรณ์ติดตั้งแบบสลักเกลียวเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาหยุดทำงานในการติดตั้งในแอพพลิเคชั่นฟีดย้อนกลับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ในรายการ UL เหล่านี้มาพร้อมกับเทอร์มินัลดึงข้างโหลดเพื่อรองรับสายไฟ (ทองแดง / อลูมิเนียม) ที่มีขนาดตั้งแต่ 300 kcmil และ 4 AWG เลือกจากเบรกเกอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์สองขั้ว / สามขั้วที่มีให้เลือกมากมายในระดับแอมแปร์ตั้งแต่ 70A ถึง 225A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ถือป้าย
- หัวหลอดไฟฉุกเฉิน
- ฮูดช่วง
- แถบแทคพรมและแถบขอบ
- การลดบูช
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- บูช
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- สิ่งห่อหุ้ม
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- OMRON 5VDC พาวเวอร์ซัพพลาย
- SPEEDAIRE เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น
- SUPER-STRUT มุมมุม
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องตัดจอบ
- WILKERSON ชุดท่อระบายน้ำ
- HUMBOLDT ตะแกรงล้างเปียก
- MASTER LOCK บันจี้จัมบอล
- MORSE DRUM อะแดปเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 0.33Hp
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 920