STAFFORD MFG Signature Series, ปลอกคอเพลาเกลียว ACME แยกสองชิ้นทางขวามือ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L108F | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 10L104F | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ฿1,600 | RFQ
|
A | 10L102F | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 10L112F | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L106F | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 10L100F | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿2,068 | RFQ
|
A | 10L008F | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.500 " | ฿2,288 | RFQ
|
A | 10L208F | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L204F | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L200F | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L012F | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ฿2,501 | RFQ
|
A | 10L006F | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | ฿1,709 | RFQ
|
A | 10L010F | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ฿1,336 | RFQ
|
A | 10L014F | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 10L007F | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวป้องกันอุณหภูมิ
- Penetrometers การทดสอบดิน
- เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน
- มาตรการเทปกาว
- ไฟเบอร์กลาส I-Beams
- อุปกรณ์กระจาย
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ปะเก็น
- ระบบทางเดินหายใจ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- OSG ก๊อกท่อ
- APPROVED VENDOR วงเล็บปีกกาสนับสนุน
- USA SEALING บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 1-1 / 2 นิ้ว 304 สแตนเลส
- FERVI สี่เหลี่ยมแม่เหล็ก
- UNISTRUT ช่องรู
- WATTS 957 ซีรี่ส์ ชุดประกอบโซนลดแรงกด
- HUMBOLDT หินด้านล่างเซลล์รวม คงที่ การซึมผ่าน
- WEG W22 ชุดมอเตอร์เบรค
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ WBMQ-D, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชทรงเรียวแบบแยกสำหรับโซ่เบอร์ 120