STAFFORD MFG Solution Series, Accu Clamp ปลอกเพลาเกลียวเหล็กแยกชิ้นเดียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3L100FACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
B | 3L100ACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
B | 3L008ACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.750 " | RFQ
|
A | 3L008FACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 1.12 " | RFQ
|
B | 3L012ACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
A | 3L012FACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
A | 3L010FACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 1.188 " | RFQ
|
B | 3L010ACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 0.813 " | RFQ
|
B | 3L014ACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | RFQ
|
A | 3L014FACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- HPLC Waste Can อุปกรณ์เสริม
- รถบรรทุกกล่อง
- อะแดปเตอร์ปืนเชื่อม
- แบริ่งปลอกคอ
- ความปลอดภัยของตำแหน่งอันตรายและสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- เทป
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- ลากจูงยานยนต์
- assortments
- E JAMES & CO แถบยางกันน้ำมัน 60A
- DAYTON diffusers
- GE LIGHTING โคมแขวนในร่ม 120 V 55 W.
- TB WOODS AP ซีรี่ส์ Spacer Couplings
- HOFFMAN ตู้ติดผนังบานพับแบบต่อเนื่อง 4X
- WATTS SS009 ซีรี่ส์ ชุดประกอบโซนลดแรงดันสแตนเลส
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P448 2-Way Cleanouts, Hub .ทั้งหมด
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union ยูทิลิตี้สวิงเช็ควาล์ว, Socket