STAFFORD MFG Solution Series คัปปลิ้งหน้าแปลนปลอกแม่นยำ
สไตล์ | รุ่น | ความยาวรวม | ขนาดเบื่อ | หน้าแปลน OD | ความกว้างของหน้าแปลน | ขนาดรูกุญแจ | รูยึด A | รูยึด B | ขนาดสกรู | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L008008KPXC | 1.875 " | 1 / 2 " | 2.230 " | 0.188 " | 1 / 8 " | 8-32 | 0.164 " | 8-32 x 1/2 | RFQ
|
A | 5L010010KPXC | 2.250 " | 5 / 8 " | 2.605 " | 0.188 " | 3 / 16 " | 10-32 | 0.190 " | 10-32 x 5/8 | RFQ
|
A | 5L012012KPXC | 2.625 " | 3 / 4 " | 2.980 " | 0.250 " | 3 / 16 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
A | 5L100100KPXC | 3" | 1" | 3.230 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
A | 5L104104KPXC | 3.375 " | 1-1 / 4 " | 3.480 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
A | 5L108108KPXC | 3.750 " | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.250 " | 3 / 8 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์เปลี่ยนแดมเปอร์และวาล์ว
- ท่อระบายน้ำ
- ช่างเชื่อม
- แผ่นกรองอากาศ HEPA
- ระดับพิเศษ
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- HONEYWELL ชุดสายไฟ
- HUSQVARNA ไส้กรองอากาศ
- KLEIN TOOLS ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- BUSSMANN HBP ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- VULCAN HART เซนเซอร์
- MARTIN SPROCKET 7060 บูชเทเปอร์
- TOUGH GUY แผ่นสบู่
- TRIM LOK INC โฟมยาง กาวซีล
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vs7-6 ซีรี่ส์
- SMC VALVES เทอร์โมคอนโทรลเลอร์