STAFFORD MFG Solution Series, ฝาครอบข้อต่อป้องกัน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ความยาว | ภายนอก Dia. | ด้าย | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CC5R100100 | 1 1 X | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R100012 | 1 x 3 / 4 | 3.312 " | 2.500 " | 2 1 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R108100 | 1-1 / 2 x 1 | 4.062 " | 3" | 2 3 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R108108 | 1-1/2 x 1-1/2 | 4.062 " | 3" | 2 3 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R104100 | 1-1 / 4 x 1 | 3.688 " | 2.750 " | 2 1 / 2-12 | RFQ
|
A | CC5R104104 | 1-1/4 x 1-1/4 | 3.688 " | 2.750 " | 2 1 / 2-12 | RFQ
|
A | CC5R102100 | 1-1 / 8 x 1 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | RFQ
|
A | CC5R102102 | 1-1/8 x 1-1/8 | 3.562 " | 2.625 " | 2 3 / 8-12 | RFQ
|
A | CC5R008008 | 1/2 x 1 2 | 2.187 " | 1.750 " | 1 1 / 2-12 | RFQ
|
A | CC5R200200 | 2 2 X | 5.188 " | 3.750 " | 3-1/2-12 | RFQ
|
A | CC5R012012 | 3/4 x 3 4 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | RFQ
|
A | CC5R012010 | 3/4 x 5 8 | 2.938 " | 2.250 " | 2-12 | RFQ
|
A | CC5R010008 | 5/8 x 1 2 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | RFQ
|
A | CC5R010010 | 5/8 x 5 8 | 2.563 " | 2" | 1 3 / 4-12 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือแกะสลัก
- รถเข็นรีไซเคิล
- อุปกรณ์เสริมถังเก็บแบบหมุนเวียน
- ระบบจ่ายและบรรจุถัง
- วาล์วเลือกด้วยมือแบบไฮดรอลิก
- เครื่องปั่นไฟ
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ลวดและสายเคเบิล
- เราเตอร์
- BATTALION คว้าจับ
- AMERICAN TORCH TIP ชิลด์แคป
- CHICAGO-LATROBE สว่านก้านตรง
- PRO-LINE ตารางที่เชื่อม
- ACROVYN ราวเก้าอี้, แอมเบอร์เชอร์รี่, Acrovyn
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 2 5/8-8 เกลียว
- EATON มินัลบล็อก
- MASTER LOCK ชุดล็อคแบบพกพา
- MORSE DRUM พินลิงค์ด้านใน
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT70