STAFFORD MFG Solution Series ตัวต่อหน้าแปลนปลายเพลา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ขนาดรูกุญแจ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5EFS100REMK | 1" | 303 | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.230 " | 18-8 สแตนเลส | 2.250 " | ฿10,072 | RFQ
|
B | 5EFL100REMK | 1" | 1117 | 1 / 4 " | เหล็ก | 3.230 " | แม็กเหล็ก | 2.250 " | ฿8,253 | RFQ
|
C | 5EFL100REM | 1" | 1117 | - | เหล็ก | 3.230 " | แม็กเหล็ก | 2.250 " | ฿6,209 | RFQ
|
D | 5EFS100REM | 1" | 303 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.230 " | 18-8 สแตนเลส | 2.250 " | ฿9,340 | RFQ
|
C | 5EFL008REM | 1 / 2 " | 1117 | - | เหล็ก | 2.230 " | แม็กเหล็ก | 1.688 " | ฿3,842 | RFQ
|
B | 5EFL008REMK | 1 / 2 " | 1117 | 1 / 8 " | เหล็ก | 2.230 " | แม็กเหล็ก | 1.688 " | ฿6,374 | RFQ
|
D | 5EFS008REM | 1 / 2 " | 303 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.230 " | 18-8 สแตนเลส | 1.688 " | ฿6,211 | RFQ
|
A | 5EFS008REMK | 1 / 2 " | 303 | 1 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.230 " | 18-8 สแตนเลส | 1.688 " | ฿7,146 | RFQ
|
C | 5EFL012REM | 3 / 4 " | 1117 | - | เหล็ก | 2.980 " | แม็กเหล็ก | 2.063 " | ฿7,089 | RFQ
|
B | 5EFL012REMK | 3 / 4 " | 1117 | 3 / 16 " | เหล็ก | 2.980 " | แม็กเหล็ก | 2.063 " | ฿5,770 | RFQ
|
A | 5EFS012REMK | 3 / 4 " | 303 | 3 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.980 " | 18-8 สแตนเลส | 2.063 " | ฿9,056 | RFQ
|
D | 5EFS012REM | 3 / 4 " | 303 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.980 " | 18-8 สแตนเลส | 2.063 " | ฿8,070 | RFQ
|
ซีรีส์โซลูชัน อแดปเตอร์/ตัวแปลงหน้าแปลนปลายเพลา
อะแดปเตอร์หน้าแปลนปลายเพลา Stafford MFG Solution Series ใช้ในระบบกลไกที่ต้องการการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและแม่นยำระหว่างเพลา อะแดปเตอร์เหล่านี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อเพลาสองอันที่มีขนาดหรือประเภทต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งผ่านกำลังมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็รองรับการวางแนวที่ไม่ตรง ใช้ในเครื่องจักร ระบบสายพานลำเลียง และอุปกรณ์อุตสาหกรรม อะแดปเตอร์เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมการเคลือบแบล็คออกไซด์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง มีปลายเปล่าที่มีหน้าแปลนกลึงได้ง่าย ทำให้สามารถรวมฟังก์ชันแบบกำหนดเองได้ เช่น รูปแบบรูสลักเกลียว โปรไฟล์ลูกเบี้ยว และดุมตรงกลาง อะแดปเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบสองชิ้นเพื่อให้เข้าถึงเพลาได้ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผสมกลอง
- เคล็ดลับการบัดกรี
- ประตูบานเลื่อน
- ม้วนเส้นชอล์ก
- สตาร์ทมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องซักผ้า
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- อุปกรณ์วัด
- เครื่องปูลาด
- WATTS ปลั๊กทดสอบอุณหภูมิและความดัน
- EATON CS-SP-5 ซีรี่ส์ เซนเซอร์วัดกระแสแบบแยกแกน
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Flex ระบบเจียร/เชื่อม Air Shield SAR
- VESTIL ชุดสะพานอเนกประสงค์ MPR ซีรีส์
- BALDOR / DODGE ปลั๊กเจาะ
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, XDDS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ FMQ-RR, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING สายพานกริปแบนด์ GBC