STAFFORD MFG Solution Series ปลอกสวมท่อสำหรับพื้นผิวเรียบเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | วัสดุสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19L105PCP | 1-1 / 3 " | 1215 | เหล็ก | 2.250 " | 1" | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | ฿1,880 | RFQ
|
B | 19S105PCP | 1-1 / 3 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.250 " | 1" | 18-8 สแตนเลส | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
A | 19L101PCP | 1-1 / 15 " | 1215 | เหล็ก | 2" | 3 / 4 " | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
B | 19S101PCP | 1-1 / 15 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2" | 3 / 4 " | 18-8 สแตนเลส | ความแข็งแรงสูง | - | RFQ
|
B | 19S111PCP | 1-2 / 3 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 18-8 สแตนเลส | Low Profile | ฿6,795 | RFQ
|
A | 19L111PCP | 1-2 / 3 " | 1215 | เหล็ก | 2.500 " | 1-1 / 4 " | แม็กเหล็ก | Low Profile | ฿3,251 | RFQ
|
B | 19S114PCP | 1-11 / 12 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | 1-1 / 2 " | 18-8 สแตนเลส | ความแข็งแรงสูง | ฿7,167 | RFQ
|
A | 19L114PCP | 1-11 / 12 " | 1215 | เหล็ก | 3" | 1-1 / 2 " | แม็กเหล็ก | ความแข็งแรงสูง | ฿3,525 | RFQ
|
A | 19L011PCP | 11 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 1.500 " | 3 / 8 " | แม็กเหล็ก | Low Profile | - | RFQ
|
B | 19S011PCP | 11 / 16 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 สแตนเลส | Low Profile | - | RFQ
|
A | 19L014PCP | 17 / 20 " | 1215 | เหล็ก | 1.750 " | 1 / 2 " | แม็กเหล็ก | Low Profile | ฿3,957 | RFQ
|
B | 19S014PCP | 17 / 20 " | 303 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8 สแตนเลส | Low Profile | ฿2,778 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องพ่นสี
- การควบคุมหม้อไอน้ำ
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางไฟฟ้า
- เครื่องเป่าลม
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- เครื่องมือไฟฟ้า
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- B/A PRODUCTS CO. ห่วงโซ่การกู้คืนที่ติดแท็กเกรด 5 16/100
- SPACEPAK Plenum บินขึ้น
- APPLETON ELECTRIC ขั้วต่อของเหลวแน่น
- BANJO FITTINGS บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า
- HOFFMAN Proline G2 ซีรี่ส์ อแดปเตอร์แผ่นปิดตู้โมดูลาร์
- THOMAS & BETTS ตัวเชื่อมต่อ Liquidtight
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-24 Unf Lh
- EBERBACH Con-Torque Lab หน่วยกำลังกวน
- EATON FW ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ เฟรม F
- WESTWARD ค้อนทุบ