STAFFORD MFG Solution Series, ปลอกคอแบบแยกชิ้นสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮับ8L100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | ฮับ8L108 | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | RFQ
|
A | ฮับ8L104 | 1-1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | ฮับ8L008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | RFQ
|
A | ฮับ8L012 | 3 / 4 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | ฮับ8L010 | 5 / 8 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่างเชื่อม MIG
- กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- IBC และการกักเก็บการรั่วไหลของถัง
- เครื่องทำความร้อนหน่วยตู้
- ท่อ EPDM
- ร้านค้าวัสดุ
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ตัวดึงและตัวแยก
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ที่เก็บเครื่องมือ
- INGERSOLL-RAND Pistol Grip Style Air Impact Wrench ช่วงแรงบิด: 25 ถึง 251 ft.-lb.
- MOEN ชุดติดตั้งเพิ่มฟลัชวาล์ว
- BRADY ฉลากป้องกันแฟลช Arc
- AMERICAN TORCH TIP ติดต่อ Tip Wire
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟเมทัลฮาไลด์ 50 วัตต์
- PETERSEN PRODUCTS ชุดแปลงการยอมรับสาย
- SUPER-STRUT ช่องคานหนีบ
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/8-16 Unc
- EATON E26 ซีรี่ส์ StackLight Diffusers
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 5V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง