STAFFORD MFG Solution Series, ปลอกคอดุมเกลียวแยกสองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HUB8L108C | 1 1/2 "-6 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.562 " | RFQ
|
A | HUB8L108F | 1 1/2 "-12 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.562 " | RFQ
|
A | HUB8L104C | 1 1/4 "-7 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L104F | 1 1/4 "-12 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | RFQ
|
A | HUB8L008F | 1 / 2 "-20 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | RFQ
|
A | HUB8L012C | 3 / 4 "-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L010C | 5 / 8 "-11 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | RFQ
|
A | HUB8L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | RFQ
|
ชุดโซลูชัน ปลอกคอดุมเกลียวแยกสองชิ้น
Stafford Manufacturing Solution Series ปลอกหุ้มดุมแบบเกลียวแยกสองชิ้นประกอบด้วยสองชิ้นแยกกัน ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันรอบๆ เพลาหรือดุมได้ การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้ติดตั้งและถอดได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเลื่อนปลอกสวมไปที่ปลายเพลาหรือดุม ปลอกสวมที่ไม่เป็นรอยเหล่านี้มีเกลียวอยู่บนพื้นผิวด้านในเพื่อให้ขันหรือคลายได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์กับเพลา UNF อีกทั้งยังมีดุมบนใบหน้าที่ได้รับการตัดเฉือนอย่างแม่นยำเพื่อลดพื้นที่สัมผัสและลดแรงเสียดทาน ปลอกสวมเหล็กหน้ากว้างเหล่านี้มีประโยชน์ในการใช้งานด้านยานยนต์ การก่อสร้าง การบินและอวกาศ และเหมืองแร่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบมีดตัด
- ส่วนประกอบโรตารี Flap Peen
- เครื่องทำความร้อนในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- ล้อเจียรทรงกระบอกและจาน
- Dock ซีล
- สวิทช์
- Hoppers และ Cube Trucks
- สลักบานพับและบานพับ
- บรอนซ์
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- CALBRITE ท่อแข็ง
- BRADY เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- NOTRAX เสื่อ Superflow
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นชั้นวางของแบบเอียง
- COOPER B-LINE B274R ฟิตติ้งปีกนกขวามือแปดรูมุมเดียว
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Vertical Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, Metric
- BISHAMON INDUSTRIES หน่วยพลังงาน
- WESTWARD ซ็อกเก็ตแรงบิด
- LINN GEAR เฟืองสี่เกลียว, โซ่ 40-4
- ULTRATECH Ultra Pop Up Pools ราคาประหยัด