มาตรฐาน XCHANGE เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
สไตล์ | รุ่น | อุณหภูมิ | ความจุ | การเชื่อมต่อ | น้ำหนัก | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด BtuH (Water to Water Application) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SN516003008006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿141,862 | |
B | SN516008024006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿770,150 | |
B | SN503008072005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿655,248 | |
B | SN503008060005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿587,050 | |
B | SN503006036005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿237,211 | |
B | SN516008048006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,046,178 | |
B | SN503008048005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿527,276 | |
B | SN503008036005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿453,756 | |
B | SN503008024005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿372,782 | |
C | SN516006036006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿576,838 | |
B | SN516008060006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,211,225 | |
B | SN516008072006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,341,659 | |
B | SN516008036006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿906,037 | |
B | SN503006024005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿191,714 | |
D | SN503003014005 | 300 | เชลล์ 24 หลอด 12 | ปลอกกระสุน 1 "NPT, ท่อ 3/4" NPT | 14 | 4.8 | 17.125 | ทองเหลือง | 270,000 | ฿72,601 | |
D | SN503005014005 | 300 | เชลล์ 60 หลอด 30 | ปลอกกระสุน 1 1/2 "NPT ท่อ 1" NPT | 45 | 7 | 18.812 | ทองเหลือง | 525,000 | ฿130,052 | |
D | SN503003008005 | 300 | เชลล์ 24 หลอด 12 | ปลอกกระสุน 1 "NPT, ท่อ 3/4" NPT | 12 | 4.8 | 10.375 | ท่อทองแดงเปลือกทองเหลืองฝาท้ายเหล็กหล่อ | 240,000 | ฿67,615 | |
D | SN503003024005 | ฮิต F | เชลล์ 24, ท่อ 12 GPM | ปลอกกระสุน 1 "NPT, ท่อ 3/4" NPT | £ 17 | 4.8 " | 27.125 " | ทองเหลือง | 330,000 | ฿78,554 | |
D | SN516005014006 | 450 | เชลล์ 60 หลอด 30 | ปลอกกระสุน 1 1/2 "NPT ท่อ 1" NPT | 40 | 7 | 18.812 | เหล็กสแตนเลส 316 | 525,000 | ฿290,549 | |
D | SN516003024006 | 450 | เชลล์ 24 หลอด 12 | ปลอกกระสุน 1 "NPT, ท่อ 3/4" NPT | 20 | 4.8 | 27.125 | เหล็กสแตนเลส 316 | 330,000 | ฿197,861 | |
D | SN516006024006 | 450 | เชลล์ 73 หลอด 57 | ปลอกกระสุน 2 "NPT, ท่อ 1 1/2" NPT | 80 | 8.375 | 29.125 | เหล็กสแตนเลส 316 | 1,350,000 | ฿494,266 | |
D | SN516003014006 | ฮิต F | เชลล์ 24, ท่อ 12 GPM | ปลอกกระสุน 1 "NPT, ท่อ 3/4" NPT | £ 15 | 4.8 " | 17.125 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 270,000 | ฿169,983 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดควันทนสารเคมีและแบบใช้แล้วทิ้ง
- ผู้ผลิตฉลากและเครื่องพิมพ์
- อุปกรณ์ถุงมือไฟฟ้า
- ดินสอสีไม้
- ตัวควบคุมสุญญากาศ
- ตู้
- โคมไฟ
- การฝึกอบรม
- วาล์ว
- การทดสอบดิน
- ACCUFORM SIGNS ที่ใส่ป้ายเตือนสถานะ พลาสติก 12" x 4-1 / 2"
- LABELMASTER ฉลากสารพิษ
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001K, 30 มม. Momentary 2 ตำแหน่งปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง
- HOFFMAN ทำความสะอาดถาด L วงเล็บ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 เช็ควาล์วอุตสาหกรรม ปลายจุก FKM
- EATON ปุ่มกดซีรีส์ E34
- HUMBOLDT เตาแก๊ส
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Syj7000 ซีรี่ส์
- VESTIL เครื่องตัดซีรีส์ PKG