STENS ใบมีด Star Edger, OD 9 นิ้ว, สูงสุด 5/8 ในรูตรงกลาง Dia
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 375485 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 9" หนา 90 รูกลาง 5/8" | ฿929 | |
B | 375311 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 9" หนา 103 รูกลาง 1/2" | ฿716 |
ใบมีด Star Edger, 9 นิ้ว OD, สูงสุด 5/8 ในรูตรงกลาง Dia
ใบมีด Stens Star Edger เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดขอบสนามหญ้าที่ขนานไปกับกำแพงกันดินหรือสิ่งกีดขวางที่มั่นคง ใบมีดที่ไม่ลับคมนี้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพิ่มเติมเพื่อต้านทานการหักงอ การแตกหัก และการแตกหัก ตลอดจนความทนทานสูงสุด มีขอบ 4 แฉกเพื่อให้พุ่มไม้และไม้พุ่มอยู่ภายใต้การควบคุม เครื่องเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องเติมอากาศสำหรับสนามหญ้าสำหรับทำรูเติมอากาศก่อนใส่ปุ๋ยสนามหญ้าหรือหว่านเมล็ดหญ้า ใช้งานได้กับขอบเทรลเมทและเลสโกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กอะแดปเตอร์
- พัดลมติดผนังที่อยู่อาศัย
- โพสต์อุปกรณ์เสริมยอดนิยม
- ฟิตติ้งแอร์ยืดหยุ่น
- ตัวกรองแบบอินไลน์และแคปซูลตัวกรอง
- Clamps
- เครื่องมือประปา
- วงเล็บและวงเล็บ
- รอก
- ทองแดง
- WAVIAN ถังแก๊ส
- OHAUS เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะที่แม่นยำ
- WATTS LFN388 ซีรี่ส์เครื่องตัดสูญญากาศในบรรยากาศ
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw-pe 3 นิ้ว
- WATTS ส่วนประกอบตลับหมึก
- ANVIL ขั้วต่อมุมเปิดสี่รู
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว 2000 ทางแนวตั้ง PVC True Union 3 สไตล์ปกติ, เกลียว SR, FKM
- SPEARS VALVES ศอกลดข้อศอก 90 องศา CPVC Grey, Socket x SR Fipt SS Collar
- EATON 10250T ตำแหน่งอันตราย ปุ่มกดไม่เรืองแสง
- HUBBELL-WIEGMANN แผงด้านหลัง