STRANCO INC DBV ซีรีส์ป้ายเลขไดคัท
สไตล์ | รุ่น | คาแรคเตอร์ | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดีบีวี-5-0-10 | 0 | ไวนิล | 5" | 2.75 " | ฿1,354 | |
B | DBV- เดี่ยว -6-0 | 0 | ไวนิล | 6" | 3.5 " | ฿706 | |
C | ดีบีวี-1-0-10 | 0 | ไวนิล | 1" | 5 / 8 " | ฿876 | |
D | ดีบีวี-2-0-10 | 0 | ไวนิล | 2" | 1.25 " | ฿886 | |
E | ดีบีวี-4-0-10 | 0 | ไวนิล | 4" | 2.25 " | ฿1,088 | |
F | DBV- เดี่ยว -8-0 | 0 | ไวนิล | 8" | 4.75 " | ฿780 | |
G | ดีบีวี-3-0-10 | 0 | ไวนิล | 3" | 1.625 " | ฿978 | |
H | ดีบีวี-1.5-0-10 | 0 | ไวนิล | 1.5 " | 7 / 8 " | ฿880 | |
I | ดีบีวี-1-1-10 | 1 | ไวนิล | 1" | 5 / 8 " | ฿571 | |
J | ดีบีวี-1.5-1-10 | 1 | ไวนิล | 1.5 " | 7 / 8 " | ฿880 | |
K | ดีบีวี-4-1-10 | 1 | ไวนิล | 4" | 7 / 8 " | ฿1,088 | |
L | ดีบีวี-5-1-10 | 1 | ไวนิล | 5" | 2.75 " | ฿1,354 | |
M | ดีบีวี-2-1-10 | 1 | ไวนิล | 2" | 1.25 " | ฿886 | |
N | DBV- เดี่ยว -8-1 | 1 | ไวนิล | 8" | 1.625 " | ฿780 | |
O | DBV- เดี่ยว -6-1 | 1 | ไวนิล | 6" | 1.25 " | ฿706 | |
P | ดีบีวี-3-1-10 | 1 | ไวนิล | 3" | 5 / 8 " | ฿978 | |
Q | ดีบีวี-3-2-10 | 2 | ไวนิล | 3" | 1.625 " | ฿978 | |
R | ดีบีวี-2-2-10 | 2 | ไวนิล | 2" | 1.25 " | ฿886 | |
S | ดีบีวี-1-2-10 | 2 | ไวนิล | 1" | 5 / 8 " | ฿876 | |
T | ดีบีวี-1.5-2-10 | 2 | ไวนิล | 1.5 " | 7 / 8 " | ฿880 | |
U | ดีบีวี-5-2-10 | 2 | ไวนิล | 5" | 2.75 " | ฿1,354 | |
V | DBV- เดี่ยว -8-2 | 2 | ไวนิล | 8" | 4.5 " | ฿780 | |
W | ดีบีวี-4-2-10 | 2 | ไวนิล | 4" | 2.25 " | ฿1,088 | |
X | DBV- เดี่ยว -6-2 | 2 | ไวนิล | 6" | 3.25 " | ฿706 | |
Y | ดีบีวี-1.5-3-10 | 3 | ไวนิล | 1.5 " | 7 / 8 " | ฿880 | |
Z | ดีบีวี-5-3-10 | 3 | ไวนิล | 5" | 2.75 " | ฿1,354 | |
A1 | DBV- เดี่ยว -8-3 | 3 | ไวนิล | 8" | 4.5 " | ฿780 | |
B1 | ดีบีวี-1-3-10 | 3 | ไวนิล | 1" | 5 / 8 " | ฿876 | |
C1 | ดีบีวี-4-3-10 | 3 | ไวนิล | 4" | 2.25 " | ฿1,088 | |
D1 | DBV- เดี่ยว -6-3 | 3 | ไวนิล | 6" | 3.25 " | ฿706 | |
E1 | ดีบีวี-2-3-10 | 3 | ไวนิล | 2" | 1.25 " | ฿886 | |
F1 | ดีบีวี-3-3-10 | 3 | ไวนิลกาวในตัว | 3" | 1.625 " | ฿978 | |
G1 | ดีบีวี-5-4-10 | 4 | ไวนิล | 5" | 2.75 " | ฿1,354 | |
H1 | ดีบีวี-3-4-10 | 4 | ไวนิล | 3" | 1.625 " | ฿978 | |
I1 | DBV- เดี่ยว -8-4 | 4 | ไวนิล | 8" | 4.75 " | ฿780 | |
J1 | ดีบีวี-1-4-10 | 4 | ไวนิล | 1" | 5 / 8 " | ฿876 | |
K1 | DBV- เดี่ยว -6-4 | 4 | ไวนิล | 6" | 3.25 " | ฿706 | |
L1 | ดีบีวี-2-4-10 | 4 | ไวนิล | 2" | 1.25 " | ฿886 | |
M1 | ดีบีวี-4-4-10 | 4 | ไวนิล | 4" | 2.25 " | ฿1,088 | |
N1 | ดีบีวี-1.5-4-10 | 4 | ไวนิล | 1.5 " | 7 / 8 " | ฿880 | |
O1 | DBV- เดี่ยว -6-5 | 5 | ไวนิล | 6" | 3.125 " | ฿706 | |
P1 | ดีบีวี-3-5-10 | 5 | ไวนิล | 3" | 1.625 " | ฿978 | |
Q1 | ดีบีวี-1-5-10 | 5 | ไวนิล | 1" | 5 / 8 " | ฿876 | |
R1 | ดีบีวี-2-5-10 | 5 | ไวนิล | 2" | 1.25 " | ฿886 | |
S1 | ดีบีวี-5-5-10 | 5 | ไวนิล | 5" | 2.75 " | ฿1,354 | |
T1 | ดีบีวี-4-5-10 | 5 | ไวนิล | 4" | 2.25 " | ฿1,088 | |
U1 | ดีบีวี-1.5-5-10 | 5 | ไวนิล | 1.5 " | 7 / 8 " | ฿880 | |
V1 | DBV- เดี่ยว -8-5 | 5 | ไวนิล | 8" | 4.5 " | ฿780 | |
W1 | DBV- เดี่ยว -6-6 | 6 | ไวนิล | 6" | 3.25 " | ฿706 | |
X1 | ดีบีวี-3-6-10 | 6 | ไวนิล | 3" | 1.625 " | ฿978 | |
Y1 | ดีบีวี-5-6-10 | 6 | ไวนิล | 5" | 2.75 " | ฿1,354 | |
Z1 | DBV- เดี่ยว -8-6 | 6 | ไวนิล | 8" | 4.375 " | ฿780 | |
A2 | ดีบีวี-1-6-10 | 6 | ไวนิล | 1" | 5 / 8 " | ฿876 | |
B2 | ดีบีวี-1.5-6-10 | 6 | ไวนิล | 1.5 " | 7 / 8 " | ฿880 | |
C2 | ดีบีวี-4-6-10 | 6 | ไวนิล | 4" | 2.25 " | ฿1,088 | |
D2 | ดีบีวี-2-6-10 | 6 | ไวนิล | 2" | 1.25 " | ฿886 | |
E2 | ดีบีวี-3-7-10 | 7 | ไวนิล | 3" | 1.625 " | ฿978 | |
F2 | ดีบีวี-1.5-7-10 | 7 | ไวนิล | 1.5 " | 7 / 8 " | ฿880 | |
G2 | ดีบีวี-4-7-10 | 7 | ไวนิล | 4" | 2.25 " | ฿1,088 | |
H2 | ดีบีวี-1-7-10 | 7 | ไวนิล | 1" | 5 / 8 " | ฿876 | |
I2 | ดีบีวี-5-7-10 | 7 | ไวนิล | 5" | 2.75 " | ฿1,354 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่เก็บอาหารและฝาปิด
- ข้อต่อแทรก
- แท่นเครื่องยนต์และเครน
- แปรงยูทิลิตี้
- ภาชนะติดผนังยาง
- ข้อต่อท่อ
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- แองเคอ
- ระบบอัดอากาศ
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- MILLER - WELDCRAFT ตัวไฟฉายระบายความร้อนด้วยน้ำ
- PASS AND SEYMOUR ดึงจับ
- VERMONT GAGE คลาส ZZ Plug Gage Libraries
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 บูชดรัมมู่เล่ย์, ล้าหลัง
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูง 440 Series
- LEGRIS manifolds
- JOHNSON CONTROLS อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Body Filter 95 Plus Coveralls พร้อมฮู้ดและบู๊ท
- BROWNING NSS Series Stock Steel และ Cast Iron Spur Gears, 4 พิทช์