SUPER-STRUT C708U Series ช่อง U ฟิตติ้ง
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C708U-1-SS6 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1" | - | RFQ
|
A | C708U-5 | - | เหล็ก | 5" | 8-7 / 8 " | RFQ
|
A | C708U-12-SS6 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2 " | 2-7 / 8 " | RFQ
|
A | C708U-14 | - | เหล็ก | 14mm | - | RFQ
|
A | C708U-3/4 | - | เหล็ก | 3 / 4 " | 3-1 / 16 " | RFQ
|
A | C708U-2-1 / 2 | - | เหล็ก | 2 1/2 ปอนด์ | 6-3 / 16 " | RFQ
|
A | C708U-1 | - | เหล็ก | 1" | 3-3 / 8 " | RFQ
|
A | C708U-4 | - | เหล็ก | 4mm | 7-3 / 16 " | RFQ
|
A | C708U-1-1 / 4 | - | เหล็ก | 1 1/4 ปอนด์ | 3-11 / 16 " | RFQ
|
A | C708U-3-1 / 2 | - | เหล็ก | - | - | RFQ
|
A | C708U-1/2 | - | เหล็ก | 1 / 2 " | 2-7 / 8 " | RFQ
|
A | C708U-6 | - | เหล็ก | 6 | 9-15 / 16 " | RFQ
|
A | C708U-2EG | - | เหล็ก | 2" | 5-3 / 4 " | RFQ
|
A | C708U-2 | - | เหล็ก | 2" | 5-3 / 4 " | RFQ
|
B | C708U-1 / 2EG | - | เหล็ก | 1 / 2 " | 2-7 / 8 " | RFQ
|
B | C708U-3 / 4EG | - | เหล็ก | 3 / 4 " | 3-1 / 16 " | RFQ
|
B | C708U-1-1 / 2EG | - | เหล็ก | 1 1/2 ปอนด์ | 3-15 / 16 " | RFQ
|
B | C708U-1-1 / 4EG | - | เหล็ก | 1 1/4 ปอนด์ | 3-11 / 16 " | RFQ
|
A | C708U-1-1 / 2 | - | เหล็ก | 1 1/2 ปอนด์ | 3-15 / 16 " | RFQ
|
A | C708U-3 | - | เหล็ก | 3" | 6-3 / 16 " | RFQ
|
B | C708U-1EG | - | เหล็ก | 1" | 3-3 / 8 " | RFQ
|
A | C708U-6SP-HDG | 9-5 / 8 " | เหล็ก | 6 | - | RFQ
|
A | C708U-6SP-SS | 9-5 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 6 | - | RFQ
|
A | C708U-6SP-SS6 | 9-5 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 6 | - | RFQ
|
A | C708U-8SP-HDG | 11-5 / 8 " | เหล็ก | 8 | - | RFQ
|
A | C708U-8SP-SS6 | 11-5 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8 | - | RFQ
|
A | C708U-8SP-SS | 11-5 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8 | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฮาร์ดแวร์ประตูหน้าจอ
- อุปกรณ์เสริมถังเก็บแบบหมุนเวียน
- แฟนแกน
- รั่วไหล
- อุปกรณ์ประแจแรงบิด
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- เครื่องกลยานยนต์
- ไส้กรองอากาศ
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- WESCO รถยกไฟฟ้ามูลค่า
- KEYSCO TOOLS ไฟล์เนื้อหา
- UNITED SCIENTIFIC เบ้าหลอมพอร์ซเลนเคลือบ 1150c
- CHICAGO FAUCETS สี่มือจับไขว้
- ZSI-FOSTER มาตรฐานเบต้า ชุดสกรูฝา
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP เบาะนั่งประดิษฐ์ฟิตติ้ง Stub
- TRICO แหวนรองจารบี
- EATON HT800 Series ไฟ LED สำหรับเปลี่ยน
- DAYTON เวิ้ง
- FANTECH PBV Series ตะแกรงพัดลมสำหรับอาบน้ำ