SUPER-STRUT E148 Series แหวนล็อก
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ความหนา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E148-3 / 8 | - | เหล็ก | - | - | RFQ
|
B | E148-1 / 2SS | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | RFQ
|
B | E148-1 / 2SS316 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | RFQ
|
B | E148-3 / 8SS | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | RFQ
|
B | E148-3 / 8SS6 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | RFQ
|
A | E148-1 / 2 | - | เหล็ก | - | - | RFQ
|
B | E148-5 / 16SS316 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 0.078 " | RFQ
|
A | E148-1 / 4 | 0.260 " | เหล็ก | 0.487 " | 0.062 " | RFQ
|
B | E148-1 / 4SS6 | 0.260 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.487 " | 0.062 " | RFQ
|
B | E148-1 / 4SS | 0.260 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.487 " | 0.062 " | RFQ
|
A | E148-5 / 16 | 0.325 " | เหล็ก | 0.586 " | 0.078 " | RFQ
|
B | E148-5 / 8SS6 | 0.641 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.073 " | 0.156 " | RFQ
|
A | E148-5 / 8 | 0.641 " | เหล็ก | 1.073 " | 0.156 " | RFQ
|
B | E148-1 / 2SS6 | 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื่อครัวและพื้นที่เปียก
- แถบทดสอบทางเคมี
- คลิปยึดถุงมือ
- ตัวกรองเมมเบรน
- พัดลมคอยล์เทอร์โมสตรัท
- ไฟงาน
- vises
- สว่านไฟฟ้า
- กล่องจดหมายและโพสต์
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- VULCAN HART Tee
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC Electro Actuated True Union 2000, เกลียว SR, EPDM
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P700 โค้งกลับ, Hub x Hub
- TRICO ท่ออ่อน
- EATON E30 Series ปุ่มกดมัลติฟังก์ชั่นแบบกันน้ำ/กันน้ำมัน
- LABCONCO ขาตั้งฐาน Telescoping
- DAYTON ชุดฉลาก
- REMCO 82 ออนซ์ ที่ตักแบบตรวจจับโลหะ
- TIMKEN ตลับลูกปืน 4 โบลต์หน้าแปลน Type E
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 20