เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE Interlock Switch Sil3 Plastic
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของตัวกระตุ้น | รูปแบบการติดต่อ | เปลี่ยนความสูง | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSDMR5902 | 0.51 " | 1NO, 1NC | 1.52 " | ขั้วต่อ M12 | ฿9,695 | |
A | XCSDMR5912 | 0.51 " | 1NO, 1NC | 1.52 " | ขั้วต่อ M12 | ฿9,074 | |
B | XCSDMP5012 | 3.46 " | 2NO, 1NC | 3.46 " | ลวดเปลือย | ฿11,193 | |
B | XCSDMP5002 | 3.46 " | 2NO, 1NC | 3.46 " | ลวดเปลือย | ฿10,975 | |
B | XCSDMP7002 | 3.46 " | 1NO, 2NC | 3.46 " | ลวดเปลือย | ฿12,049 | |
B | XCSDMP7012 | 3.46 " | 1NO, 2NC | 3.46 " | ลวดเปลือย | ฿10,066 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ฉุดรองเท้า
- บันไดไฟเบอร์กลาส
- รองรับสายเคเบิล
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- สายแบตเตอรี่
- การควบคุมปั๊ม
- มอเตอร์ปั๊ม
- ไฟฉาย
- มัดและรอก
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- BRADY Pipe Marker, ท่อ OD 3/4 ถึง 2-1 / 2 ", ระดับแรงดันต่ำ
- PROTO ชุดคีมแหวน
- APPROVED VENDOR แหนบบีกเกอร์เคลือบ
- VERMONT GAGE Go เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES บรรจุ 45 ชั้น 80 องศา ข้องอ CPVC ตาราง 40 x ตาราง PVC XNUMX
- DAYTON บูชปลอกยาง
- MILWAUKEE ชุด
- MASTER LOCK ตู้เก็บเงินสด
- K2 COMMERCIAL HARDWARE ประตูใกล้ชิด
- TSUBAKI เฟืองโซ่หลายเส้น ระยะพิทช์ 1 1/2 นิ้ว