TELEMECANIQUE SENSORS สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยลูกสูบลูกกลิ้งเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ความยาวตัวกระตุ้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความลึก | ความสูง | อัตราส่วน IP | แรงปฏิบัติการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSM3702L2 | 0.8 " | 30 "x 60" | 0.63 " | 2.77 " | 66, 67, 68 | 7.9 ปอนด์ | ฿11,361 | |
B | XCSD3702N12 | 0.39 " | 30 "x 48" | 1.36 " | 3.92 " | 66, 67 | 8.09 ปอนด์ | ฿9,055 |
สวิทช์ลูกโซ่ความปลอดภัยของลูกกลิ้งเหล็กลูกกลิ้ง
สวิตช์ จำกัด ความปลอดภัยของ Telemecanique Sensors ใช้เพื่อหยุดอุปกรณ์อุตสาหกรรมภายในเสี้ยววินาทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการบรรจุหีบห่อการขนถ่ายวัสดุและการใช้เครื่องมือ / การประกอบเครื่องจักร ขีด จำกัด XCS Series ที่อยู่ในรายการ UL ของแบรนด์จะสลับกระบวนการควบคุมการขัดจังหวะเมื่อลูกสูบหรือคันโยกของสวิตช์เบี่ยงเบนไปจากการเลื่อนของตัวป้องกันเครื่องจักรหรือวัตถุที่เคลื่อนไหวอื่น ๆ สวิตช์ป้องกันการงัดแงะเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการติดตั้งที่ง่ายแม้ในพื้นที่คับแคบหัวลูกสูบที่ช่วยให้อากาศถูกบีบอัดและนำเข้าและหน้าสัมผัสที่เปิดเป็นบวกเพื่อให้มีความซ้ำซ้อนทางไฟฟ้า เลือกจากสวิตช์ จำกัด ความปลอดภัยของ Telemecanique Sensors ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นพลาสติกและวัสดุ zamak Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคล็ดลับและฝาปิดเฟอร์นิเจอร์
- ถังเก็บน้ำ
- มู่เล่ย์สายพานไดรฟ์แบบซิงโครนัส
- อุปกรณ์วาล์วลอย
- ไฮดรอลิวาล์วท่อ
- แล็บแวร์
- เครื่องมือไฟฟ้า
- โคมไฟไซต์งาน
- Tensioners และ Tighteners
- ปั๊มโรตารี่
- HARRIS เคล็ดลับการประสาน
- GERBER PLUMBING ด้ามจับขนาดใหญ่เจาะสั้น
- CENTRAL SPECIALTIES LTD ขาตั้งถาดพลาสติก
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 7/8-12 Un
- TRICO เครื่องจ่ายจารบี Streamliner M
- Aetna Bearing แหวนรองปรับแนวซีรีส์ 1400AW
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HM-H1, ขนาด 830, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch เหล็กหล่อเฟืองบายศรี