THOMAS & BETTS LTOES04G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
LTOES04G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
Thomas & Betts LTOES04G Series อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการกับการเคลื่อนไหว การสั่นสะเทือน และการดัดงอ อุปกรณ์เหล่านี้มีโครงสร้าง PVC เพื่อเพิ่มความทนทานต่อแสงแดดและการใช้งานกลางแจ้ง มีแกนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและแจ็คเก็ตผิวเรียบอัดขึ้นรูปด้วย PVC เพื่อป้องกันน้ำ น้ำมัน น้ำมันหล่อเย็น รังสียูวี เปลวไฟ และกรดอ่อนๆ ข้อต่อฟิตติ้งเหล่านี้สามารถใช้ในวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1000V และตรงตามข้อกำหนดมิติ UL 360 ID/OD เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับท่อร้อยสายขนาดมาตรฐานได้ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC และ CE และมีการจัดเรตการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทและข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้ระบุได้ง่าย ข้อต่อเหล่านี้มีขนาดการค้าตั้งแต่ 3/8 ถึง 6 นิ้ว (12 มม. ถึง 155 มม.) เพื่อประสิทธิภาพการประสานงานกับข้อต่อเหล็ก Series 52/53 และให้การป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าที่เชื่อถือได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- เลื่อยวงเดือน
- ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล
- ประตูด้านล่าง
- สต็อกม้วนคอร์ก
- โครงสร้าง
- อุปกรณ์ล็อค
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ลวดและสายเคเบิล
- APPROVED VENDOR ดิฟฟิวเซอร์ชั้น 6 นิ้วสีน้ำตาล
- HAYWARD WCV Series เวเฟอร์เช็ควาล์ว, Pvc
- APPROVED VENDOR Cable Clamp
- SQUARE D Qo-Swn เซอร์กิตเบรกเกอร์
- BANJO FITTINGS บ่าวาล์วไฟฟ้า
- MEGAPRO ปลายไขควงสำหรับเปลี่ยน
- ABC HAMMERS สว่านกระแทก Stryker XHD Series
- SOLBERG ตัวกรองทัณฑฆาต
- LINN GEAR เฟืองคนเดินเบา 80 โซ่
- REMCO แปรงขนม / รายละเอียด 3 นิ้ว