TYGON 2001 Series Plasticizer ท่อปั๊มทนสารเคมีฟรี
ท่อปั๊มที่ทนทานต่อสารเคมีของ Tygon 2001 Series นำเสนอประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการใช้งานที่หนักหน่วง เช่น ระบบปั๊มเพอริสแตลติค การจ่ายสบู่และผงซักฟอก การถ่ายโอนหมึก สายการทำน้ำให้บริสุทธิ์ การถ่ายโอนสารเคมี และการถ่ายโอนอาหารและเครื่องดื่ม
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AE300064 | 1" | 1 3 / 8 " | 3 / 16 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17 นิ้ว Hg | RFQ
|
A | AE300038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29.9 นิ้วปรอท | RFQ
|
A | AE300017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29.9 นิ้วปรอท | RFQ
|
A | AE300007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29.9 นิ้วปรอท | RFQ
|
A | AE300003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 16 " | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29.9 นิ้วปรอท | RFQ
|
A | AE300053 | 3 / 4 " | 1" | 1 / 8 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15 นิ้ว Hg | RFQ
|
A | AE300027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15 นิ้ว Hg | RFQ
|
A | AE300012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 22 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29.9 นิ้วปรอท | RFQ
|
A | AE300046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 25 นิ้วปรอท | RFQ
|
A | AE300022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 16 " | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 25 นิ้วปรอท | RFQ
|
คุณสมบัติ
- ท่อเหล่านี้มีความทนทานต่อสารเคมีที่เหนือกว่า ช่วยให้ใช้กับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ตัวทำละลายมีขั้ว ลดเวลาหยุดทำงานและการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
- พวกมันไม่มีสารทำให้เป็นพลาสติกหรือน้ำมัน จึงไม่ให้รสชาติหรือกลิ่นใด ๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานและการอนุมัติ
- องค์การอาหารและยา
- ช่วยเหลือ
คำถามที่พบบ่อย
REACH คืออะไร?
REACH ย่อมาจาก Register, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals กฎระเบียบนี้รับประกันการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระดับสูงจากความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมี นอกจากนี้ยังส่งเสริมวิธีการทดสอบทางเลือก การหมุนเวียนสารอย่างเสรีในตลาดภายใน และมาตรการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม
เกิดอะไรขึ้นกับท่อระหว่างกระบวนการเผา?
เมื่อมีการเผาทิ้ง หลอดจำนวนมากจะปล่อยผลพลอยได้ที่เป็นอันตราย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ แต่ท่อที่ปราศจากสารพลาสติกของ Tygon ไม่ตอบสนองต่อกระบวนการ
ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิของท่อนี้คืออะไร?
-100 ถึง 135 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปสำหรับทำเครื่องหมายและคำเตือน
- สวิตช์ประตู
- Firestop Sealants Caulks และ Putties
- ปั๊มสุญญากาศ
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- workwear
- ลวดสลิง
- การควบคุมอุณหภูมิ
- บำบัดน้ำเสีย
- LITTLE GIANT รถบรรทุกแพลตฟอร์มมือจับคู่ Twin
- AIR KING 3 สปีด 120V พัดลมแบบแท่นสั่นสำหรับที่พักอาศัย
- LISTA ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ท่อทองเหลืองตะกั่วต่ำ
- TEMPCO แหวน Thermocouple
- HOFFMAN ชั้นวางติดผนังคงที่ 19 นิ้ว
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 CPVC Flange Cut-in Kits, EPDM Gasket
- EATON โมดูลอะคูสติก StackLight
- VESTIL ส่วนควบคุมติดผนัง
- VESTIL HDOF Series ตุ๊กตาไม้เนื้อแข็ง