TYGON SE 200 Series ท่อเฉื่อย
Tygon SE-200 Series ท่อปลอดสารพทาเลตสามารถใช้สำหรับการถ่ายโอนและจ่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เชื้อเพลิง สารเคมี น้ำมัน และอื่นๆ
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AJD00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 50ft | ฿13,579 | |
A | AJD00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 50ft | ฿8,648 | |
A | AJD00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 32 " | 50ft | ฿20,823 |
คุณสมบัติ
- ท่อมีชั้นบุเฉื่อยที่ทำจากฟลูออโรโพลิเมอร์ FEP ซึ่งเฉื่อยทั้งทางกายภาพและทางเคมี ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ตัวทำละลาย เมทิลเอทิลคีโตน ฯลฯ
- ซับในเฉื่อยนี้จำกัดการปนเปื้อนของของเหลวระหว่างการถ่ายโอน และไม่ให้รสชาติ/กลิ่น ทำให้ท่อเหมาะสำหรับการใช้อาหารและเครื่องดื่ม
- ท่อ Thi มีการออกแบบที่ยืดหยุ่นซึ่งมีรัศมีการโค้งงอที่โดดเด่นเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายในพื้นที่แคบ เมื่อเทียบกับท่อฟลูออโรโพลิเมอร์แบบแข็ง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- องค์การอาหารและยา
คำถามที่พบบ่อย
อุปกรณ์ใดบ้างที่ใช้กับท่อ Tygon SE-200
อุปกรณ์ติดตั้งแบบมีหนามแบบเดี่ยวช่วยให้ยึดแคลมป์ไว้เหนือท่อ (ด้วยความช่วยเหลือของหนาม) เพื่อสร้างซีลและทำให้การเชื่อมต่อแน่นขึ้น
วิธีการติดตั้งท่อกับข้อต่อหนาม?
- ตัดท่อให้ยาวได้อย่างแม่นยำ
- เลื่อนแคลมป์บนท่อ
- หล่อลื่นท่อ ดันท่อเข้ากับข้อต่อจนกว่าท่อจะชิดกับวงแหวนหยุดหรือฐานสิบหก
- จัดตำแหน่งแคลมป์ท่อและยึดด้วยประแจ อย่าขันแคลมป์แน่นเกินไปเพราะอาจทำให้ท่อเสียหายได้
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ส่วนปลายของข้อต่อแบบเทเปอร์จะต้องเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเพื่อให้ใส่ข้อต่อเข้ากับท่อได้ง่าย
ท่อทำมาจากอะไร?
ท่อประกอบด้วย XNUMX ชั้น - ชั้นใน FEP และชั้นนอกเคลือบพลาสติกใสเพื่อความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมและความเฉื่อยของสารเคมี
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิกแรงสูง
- ปลอกเสาและปลอกเสา
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- แพลตฟอร์มงานไฟเบอร์กลาส
- ชุดหัววัดก๊าซ / ไอระเหยในดิน
- แล็บแวร์
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- เครื่องมือกลึง
- GHS SAFETY ฉลากหน้ากากกันฝุ่น
- RITTAL ระบบไฟ LED อลูมิเนียมอัดรีด
- DAZOR ท่อคู่ CFL 18W
- TRICO ปั๊มไซคลิกแบบแมนนวล
- Arrow Pneumatics ส่วนประกอบตลับหมึก
- LINN GEAR สเตอร์เกลียวซีรีส์ 120 คู่
- BALDOR / DODGE เม็ดมีดและตลับ
- BALDOR / DODGE DL, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน
- BALDOR / DODGE SXR ตลับลูกปืนเม็ดกลมประหลาด
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมสำหรับงานหนัก XT60