ULTRA-DEX USA DCMT ซีรี่ส์เม็ดมีดคาร์ไบด์เพชร
สไตล์ | รุ่น | รัศมีจมูก | หมายเลข ANSI | การเคลือบผิว | เกรด | วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | แทรกขนาด | แทรกความหนา | รูยึด Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCMT 21.50.5 น | 0.008 " | DCMT 21.50.5 น | ทีอัลเอ็น | UD21 | 0.25 " | 21.50.5 | 0.094 " | 0.11 " | ฿668 | |
A | DCMT 21.50.5 น | 0.008 " | DCMT 21.50.5 น | ดีบุก | UD51 | 0.25 " | 21.50.5 | 0.094 " | 0.11 " | ฿627 | |
A | DCMT 21.50.5 น | 0.008 " | DCMT 21.50.5 น | ทีอัลเอ็น | UD52 | 0.25 " | 21.50.5 | 0.094 " | 0.11 " | ฿745 | |
A | DCMT 21.51 น | 0.015 " | DCMT 21.51 น | ทีอัลเอ็น | UD21 | 0.25 " | 21.51 | 0.094 " | 0.11 " | ฿502 | |
A | DCMT 21.51 น | 0.015 " | DCMT 21.51 น | ทีอัลเอ็น | UD52 | 0.25 " | 21.51 | 0.094 " | 0.11 " | ฿529 | |
A | DCMT 32.51 น | 0.015 " | DCMT 32.51 น | ทีอัลเอ็น | UD52 | 0.375 " | 32.51 | 0.156 " | 0.173 " | ฿611 | |
A | DCMT 21.51 น | 0.015 " | DCMT 21.51 น | ดีบุก | UD51 | 0.25 " | 21.51 | 0.094 " | 0.11 " | ฿529 | |
A | DCMT 32.51 น | 0.015 " | DCMT 32.51 น | ทีอัลเอ็น | UD21 | 0.375 " | 32.51 | 0.156 " | 0.173 " | ฿611 | |
A | DCMT 32.51 น | 0.015 " | DCMT 32.51 น | ดีบุก | UD51 | 0.375 " | 32.51 | 0.156 " | 0.173 " | ฿611 | |
A | DCMT 32.52 น | 0.031 " | DCMT 32.52 น | ทีอัลเอ็น | UD21 | 0.375 " | 32.52 | 0.156 " | 0.173 " | ฿599 | |
A | DCMT 32.52 น | 0.031 " | DCMT 32.52 น | ดีบุก | UD51 | 0.375 " | 35.52 | 0.156 " | 0.173 " | ฿611 | |
A | DCMT 32.52 น | 0.031 " | DCMT 32.52 น | ทีอัลเอ็น | UD52 | 0.375 " | 32.52 | 0.156 " | 0.173 " | ฿599 |
DCMT ซีรี่ส์เม็ดมีดคาร์ไบด์เพชร
เม็ดมีดเพชรคาร์ไบด์ซีรีส์ Ultra-Dex USA DCMT ถูกนำมาใช้ในการตัดเฉือนสำหรับการกลึง การกัด และการคว้านในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และการผลิต มีโครงสร้างคาร์ไบด์พร้อมการเคลือบไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์เพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและการกระจายความร้อนระหว่างการตัดเฉือน เม็ดมีดเหล่านี้มีรหัสร่องคายเศษ ZX3 เพื่อควบคุมเศษในระหว่างการตัดเพื่อให้การตัดเฉือนมีประสิทธิภาพ มีจำหน่ายสำหรับเม็ดมีดที่มีความหนา 0.094 และ 0.156 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องมือและเครื่องใช้
- แส้ Spatulas และเครื่องขูด
- ลำโพงระบบ PA
- ซีลก้านและลูกสูบ
- อุปกรณ์เสริมของหน่วยกักเก็บสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- ถั่วลิสง
- โคมไฟไซต์งาน
- การทดสอบทางการเกษตร
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- SOLO เครื่องพ่นยาสะพายหลัง
- KEO ดอกสว่านเจาะลึก 2 มม. องศา
- PARKER ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- BANJO FITTINGS ชุดซ่อม
- AMS ส่วนขยายเกลียว 5/8 นิ้ว
- EATON กลไกมือจับเพลาแบบยืดหยุ่น
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือยสต็อก เหล็กหล่อ ชนิดถอดเปลี่ยนได้ เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 6
- KERN AND SOHN ซีรีส์ BIC-ACC ทางลาดขึ้น
- BOSTON GEAR 32 Daimetral Pitch เฟืองเดือยทองเหลือง